パソコン/周辺機器 :「受信機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMIコネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。給電用USBケーブルを同梱しています。(信号ラインには対応していません) 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC
付属品給電ケーブル
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)約65(本体)
消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230213)
コネクタ形状映像入力:HDMIケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5
対応(映像出力機器)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
ケーブル(給電)USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル[ケーブル長 約1.2m ※コネクター含まず]
周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
伝送時間(ms)(遅延)最大150
ペアリング最大8台
対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI受信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を切り替え接続できます。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機と組み合わせてご使用ください。 。送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。 。最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。(DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機の組み合せにはよらず最大8台まで) 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。) 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。HDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。 。安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。)【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC
付属品専用ACアダプター
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)約66(本体)
消費電力(W)最大5(5V/1A)
定格(ACアダプター)DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230214)
ケーブル長(m)(許容)HDMIケーブル:5以内(High Speed HDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。)
コネクタ形状映像出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1
入力電圧(V)(ACアダプター)100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×19.5
対応(映像表示機器)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど
解像度(最大出力表示)4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)
接続台数最大8台
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
伝送時間(ms)(遅延)最大150
ペアリング最大8台
音声(出力フォーマット)LPCM2ch(最大24bit 192kHz)
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI送信機)です。アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。 。本製品には無線HDMI受信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。
用途映像・音声のワイヤレス送信を行います。(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。) 。DH-WLRX1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの受信機と組み合わせてご使用ください。 。最大4K30Hz(3840×2160 30Hz) までの解像度の映像データを送信することが可能です。 。最大8台までの送信機を1台の受信機にペアリングして増設できます。 。組み合わせによらず、DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKの各ワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機を最大8台までペアリング可能です。 。HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。USB Type-C(TM)コネクター端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様HDCP1.4【非対応】ARC、CEC、HDR、HEC
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)約62(本体)
消費電力(W)最大4.5(5V/0.9A)
適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230202)
コネクタ形状映像入力:USB Type-C(TM)ケーブル(プラグ)×1[ケーブル長 約12cm ※コネクター含まず]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×80×14.5
対応(映像出力機器)DisplayPort(TM) Alt Modeを利用した映像出力に対応しているUSB Type-C(TM)を搭載したパソコン・タブレット・スマートフォンなど
使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと)
周波数(GHz)(無線)5.2(5.15~5.25)
伝送距離(m)最大15(障害物のない状態)
伝送時間(ms)(遅延)最大150
ペアリング最大8台
対応解像度(主な入力)4K(3840×2160)/30Hz、2K(1920×1080)60Hz、1080p/720p/576p/480p
設置条件屋内専用
USB(Type-C規格)DisplayPort(TM) 1.4 /1.2
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応
規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠
消費電力(W)13.2(最大)
対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz
適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く
機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730
コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM
伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 40台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠
対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を実現。動画視聴など、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。2.4GHz、5GHzはもとより、6GHzすべての帯域に対応することで、電波干渉による混雑を回避。通信エリアを広げるWi-Fi EasyMesh(TM)、家中まるごと安心のAIセキュリティ機能、F-Secure SENSE搭載。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 10ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。本製品のMLOは「2.4GHz+5GHz+6GHz」、「2.4GHz+5GHz」または「5GHz+6GHz」の選択式で、お使いの端末に合わせて最適なMLOを選択可能です。 。無線通信で一度に利用できる帯域幅が、160MHz幅から320MHz幅に拡張されたことで、従来のWi-Fi 6製品と比べて2倍の通信速度を実現できます。 。※320MHz幅の通信は、6GHz帯のみ利用可能です。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。Wi-Fi 7対応で混雑の少ない快適な通信を実現します。これまでの2.4GHz帯/5GHz帯に加え、6GHz帯の利用が可能となり、既存帯域の電波干渉による混雑から解放され、高速な通信が実現できます。 。Wi-Fi 6Eから新たに解放された「6GHz帯」では、既存の2.4GHz/5GHz帯で発生していた電波干渉による途切れや混雑による通信速度の低下などの解消が見込まれます。 。6GHz対応の端末と本製品を組み合わせることで、Wi-Fi使用時の困りごとを解消した快適な通信環境の構築が可能です。 。高速通信の主流となった5GHz帯は航空や気象レーダーにも使用されており、干渉を防ぐためWi-Fi機器にはレーダーを検出すると5GHz帯の電波を停止するDFS機能が搭載されています。6GHz帯ではその制限がないため、DFSによる途切れからも解放されます。 。※6GHz帯での接続は端末側も6GHzに対応し、かつ6GHzで接続している必要があります。 。INTERNETポートに10Gbps、LANポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。Wi-Fi EasyMesh(TM)。電波の届きにくい場所でも、対応機器と連携することで、家中のWi-Fi通信エリアを効果的に拡大することができます。 。高速なローミングのため、お部屋を移動して接続先が切り替わっても、再接続がスムーズなため快適な通信を維持することができます。 。※1台のルーターに6台以下の中継器の接続を推奨します。7台以上接続の場合、環境により通信が不安定となる場合があります。 。AI技術を利用したセキュリティ機能、F-secure社のSENSEを搭載[ライセンス1年](※)。このセキュリティ機能は、機密データの保護はもちろん、オンライン活動全般において安心感を提供します。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトウェアがインストールできない家電も、SENSEが脅威から守ります。 。※本機能はルーターモード時のみ使用可能です。製品本体の動作モードスイッチを「オート」の位置でご使用ください。 また、専用アプリ「SENSE」をインストールする必要があります。無料ライセンス期間(1年)終了後は、ライセンスはF-Secureにて有償で更新可能です。ライセンス及びセキュリティ機能が自動で課金・更新されることはありません。 。SENSEは、不正な通信や脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩など、さまざまな脅威に対して積極的に対処します。また、悪質なWebサイトへのアクセスも防ぎます。(※) 。※インターネット上のすべての攻撃に対し、完全なセキュリティを保証するものではありません。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※WPS機能、らくらく引っ越し機能は6GHzには対応していません。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
特記※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E) / IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。
その他【付帯サービス】F-Secure社セキュリティ「SENSE」搭載[ライセンス1年]
付属品ルーター本体1台、専用ACアダプター1個、LANケーブル(1m)1本、かんたんセットアップシート(初期値)1枚、マニュアル1枚、F-Secure SENSE ライセンスシート1枚
材質プラスチック
質量(kg)1.5(本体のみ)
規格<有線>IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5/5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠<無線>IEEE 802.11be / IEEE 802.11ax / IEEE 802.11ac / IEEE 802.11n / IEEE 802.11g / IEEE 802.11b / IEEE 802.11a準拠
消費電力(W)最大26.8
電源DCジャック
対応OS【Windows】11/10【Android】15/14/13/12/11/10【iOS】18/17/16/15【iPadOS】18/17/16/15【macOS】Sequoia 15/Sonoma 14/Ventura 13/Monterey 12/Big Sur 11
チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch、6GHz帯:1/5/9/13/17/21/25/29/33/37/41/45/49/53/57/61/65/69/73/77/81/85/89/93ch
対応機種【無線LAN】iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS対応 ※6GHzには対応していません。
対応ハードウェアNAT / SSIDセパレーター / ペアレンタルコントロール / 自動ファームウェア更新 / マルチSSID(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個、6GHz:最大3個) / ビームフォーミングZ(※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります) / MU-MIMO(※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります) / 【IPv6 IPoEサービス】v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×180×247.2 ※突起部除く
機能SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能
保証期間1年間
コネクタ【有線】WAN:RJ-45型(10Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(2.5Gbps)×3ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード
取得規格VCCI Class B、TELEC、JATE、PSE
周波数(MHz)【2.4GHz帯】2400~2484【5.2GHz帯(W52)】5150~5250【5.3GHz帯(W53)】5250~5350【5.6GHz帯(W56)】5470~5730【6GHz帯】5925~6425
使用環境条件【温度】0℃~40℃【湿度】10%~90%(ただし結露なきこと)
アンテナ内蔵アンテナ(6GHz:送信2本×受信2本、5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本)
セキュリティ【無線】WPA2 Personal(AES) / WPA3 Personal(AES) / WPA2/WPA3 Personal(AES)
伝送方法【無線】IEEE 802.11be:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA / IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM / IEEE 802.11n:MIMO-OFDM / IEEE 802.11g:OFDM / IEEE 802.11b:DS-SS / IEEE 802.11a:OFDM
無線Wi-Fi EasyMesh(TM)、MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz/5GHz/6GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
伝送速度<有線>【LAN】2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps / 10Mbps【WAN】10Gbps / 5Gbps / 2.5Gbps / 1000Mbps / 100Mbps<無線>【802.11ac】(理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps / IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合 / 最大400Mbps【802.11ax】(理論値):IEEE 802.11ax:6GHz帯 最大2402Mbps 5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps【802.11be】(理論値):IEEE 802.11be:6GHz帯 最大5765Mbps 5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps / 送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合 / 最大688Mbps<無線>[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps / IEEE 802.11b:最大11Mbps / IEEE 802.11a:最大54Mbps
USBポートなし
接続台数推奨 64台
アクセス方式インフラストラクチャー
WAN設定【有線】IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD
入力電圧AC100V±10% (50/60Hz)
対応ブラウザ【セットアップツール】Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
有線LAN【有線】DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
LANケーブル1本で高画質なHDMI画像信号と高音質な音声信号を長距離伝送できる。HDMI信号を最大100mまで延長可能なHDBaseT(R)認証済みHDMIエクステンダー。
総延長距離カテゴリ6a/7ケーブル使用時:100m(4Kおよび1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:100m(1080p)(対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。)
付属品電源アダプタ:2個取り付け用プレート:2個取扱説明書(保証書含):1枚
材質ケース:メタル
寸法(mm)142×30×103
質量(g)約430
備考アンチジャミング機能搭載EDIDエキスパート機能搭載
電源入力:AC100V~240V,50/60Hz、出力:DC5.3V/2.4A(ACアダプタ)
消費電力送信機:1.9W/受信機:4.5W
対応機種映像出力機器:HDMI(タイプA)端子を搭載したパソコン・AV機器等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等、ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・プロジェクタ等
準拠規格HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP、CEC、Dolby True HD、HD Master Audio、HDBaseT
最大解像度カテゴリ6a/7ケーブル使用時:4K(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K(70m)※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。
保管温湿度範囲0~80%RH(結露なし)
保証期間1年
保管温度範囲(℃)-20~50
インターフェイス(送信側)入力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン出力ポート:RJ45×1、(受信側)出力端子:HDMI(タイプA)×1/ライン入力ポート:RJ45×1
データ転送速度最大10.2Gbps
最大接続台数映像出力機器:1台/映像表示機器:1台
動作温度範囲(℃)0~50℃
ピクセル最大ピクセルクロック:340MHz
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
仕様HDR:HDR10、HLG対応、HDCP:HDCP1.4/2.2対応、CEC:非対応、ARC:非対応、HEC:非対応
材質(本体)メタル
定格ACアダプター:DC12V/1A
適合規格VCCI クラス B
ケーブル長(m)ACアダプター:約1.45(コネクタ含まず)
本体質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199
コネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN出力ポート:RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN入力ポート: RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR RX:丸形ジャック(メス)
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
適合機器【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約88×約100×約23、【受信機】約88×約100×約23
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年
適合ケーブル許容ケーブル長:HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)
伝送距離(m)最大70(Cat6A以上)
適合周波数【IRリピーター】38KHz
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート18Gbps
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。