6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合2.5×6mm セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約130 タイプ通常 種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5 シリンダー径(Φmm)16 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.4 適合2.5×6mm セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 材質ヘッド部:亜鉛合金 寸法(mm)ヘッド部:26.4×11×19.5 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約112 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー シリンダー径(Φmm)11 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

超小型で取りまわしのよいシリンダー錠 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付 傷つけにくいコーティング済ワイヤー付 使用環境に応じて選べる豊富な鍵種 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。 対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 材質ヘッド部:亜鉛合金 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 径9.5mmの極小シリンダー錠で、可動性が高く薄型ノートパソコンやタブレットに最適です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。 ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込んでボタンを押すだけでロックできます。解除はキーを差込み、回転させれば簡単に取り外しできます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合3×7mmスロット(縦横式) セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 材質ヘッド部:亜鉛合金 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約114 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5) シリンダー径(Φmm)9.5 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.5 ワイヤー長さ(m)1.8 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合3×7mmスロット セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本 材質ヘッド部:亜鉛合金 寸法(mm)ヘッド部:32×11×19.5(シリンダーΦ11) 【ワイヤー】シルバー 質量(g)約114.3 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー シリンダー径(Φmm)11 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンやタブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)です。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。 その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 適合3×7mmスロット セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、結束バンド 材質ヘッド部:亜鉛合金 寸法(mm)ヘッド部:27.2×15×18 【ワイヤー】ブラック 質量(g)約146.1 タイプ通常 種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.4 シリンダー径(Φmm)15 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
1個
7,098 税込7,808
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります