2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 一秒でロックできるキー不要の4桁ダイヤル式セキュリティワイヤーです。 設置状態がひと目で分かる表示窓付きです。 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」) 【ロック方法】:専用スロットにセキュリティワイヤーロックを差込み本体を回転させ、4桁ダイヤル錠を回すだけでロックできます。 【解除方法】:ダイヤルを元に合わせ、本体を回転させれば取り外し出来ます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー太さ(mm)4.5 材質シリンダー:亜鉛合金、スチール+ソフトPVCコーティング 寸法(mm)53.3×17×24.8 質量(g)約134 セキュリティ対応スロットサイズ2.9~4mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。 ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。 カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。 付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。 小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。 ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。 パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。 ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.2 仕様ワイヤーカバー、通常キー トラスコ品番539-2969 セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1 材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU 質量(g)116 対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上) ロックシリンダー錠
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります