パソコン/周辺機器 :「手書き」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen6))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様出荷時フォーマット:exFAT ブラック 容量1TB 質量(g)約18(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、ゲーム機:PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約23×約9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様出荷時フォーマット:exFAT ブラック 容量250GB 質量(g)約18(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、ゲーム機:PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約23×約9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
1個
8,498 税込9,348
取扱い終了

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen4))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様出荷時フォーマット:exFAT ブラック 容量500GB 質量(g)約18(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、ゲーム機:PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約23×約9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにレシーバーを挿すだけで使える無線2.4GHz接続モデルです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様レシーバ収納:対応 付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1本 ブラック サイズL 質量(g)マウス:約58(電池含まず)、レシーバー:約2 電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 対応OSWindows 11/10、mac OS Sonoma 14、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ 接続方式USB2.4GHz無線 対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機 分解能1000DPI 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約62×約119×約36、レシーバ:約15×約24×約8 保証期間1年間 電池寿命最長約6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用環境により異なる場合があります。 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電波到達距離(m)最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。 ホイール数1個 無線通信方式2.4GHz 読取方式光学式 電波周波数2.4GHz帯
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

スライド操作でUSB-AとUSB Type-C(TM)を切り替えられ、パソコン/スマートフォン/ゲーム機などさまざまなデバイスで使用可能。USBメモリサイズで読み込み最大1000MB/s、書き込み最大900MB/sの高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen3))外付けポータブルSSDです。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様出荷時フォーマット:exFAT シルバー 容量250GB 質量(g)約18(本体) 電源USBバスパワー 対応OSAndroid 14/13/12、Windows 11/10、iOS 18/17、iPadOS 18/17/16、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13 コネクタ形状USB-A、USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac、ゲーム機:PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 4 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×約23×約9 インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2)) 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大900MB/s ※メーカー環境での測定値 ※USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、機器側がUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応している必要があります。
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

コンパクトなのにパワフル。対応するスマートフォンはもちろん、Macbook Airも充電できるAC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さいのに、スマホの高速充電が可能な最大30W出力。ポケットや小さなバッグに入れておくと安心の1台です。
用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ホワイト 質量(g)約49 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 ポート数1 コネクタ形状USB Type-Cポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz 対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery(30W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35.5×約28.5×約28.5 プラグ90度スイング構造 定格出力電圧5V/9V/15V/20V、PPS出力3.3V~11V 定格入力電流(A)0.8 保証期間1年間 定格出力電力(W)最大出力30、PPS最大出力30 適合地域日本 定格出力電流5V時3A/9V時3A/15V時2A/20V時1.5A、PPS出力3.3V~11V時2.8A
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります