パソコン/周辺機器 :「擦れ 防止」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックパッドとパームレスト部分を傷から守る、専用サイズのプロテクターフィルムです。 パソコン操作中の腕時計による擦れや指操作による汚れなどから本体機器を守ります。 鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度3Hは実力値です。 光の映り込みを抑え、本体の色に影響しにくい透明タイプです。 なめらかな指すべりで快適に操作でき、指紋が目立ちにくいスムースコートを施しています。 フッ素コートにより、指紋や皮脂をはじき、トラックパッドとパームレスト部分をきれいに保ちます。 銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、清潔に保ちます。 ※抗菌とは、製品の表面上に存在する細菌の増殖を抑制することです。JIS(日本産業規格)では抗菌加工されていない製品の表面と比較して、細菌を99%以上抑制出来ている場合、その製品に抗菌効果があると規定しています。 時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用しています。 小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様SIAAマーク取得(JP0122130A0009T)/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0 以上 材質接着面:シリコン、外側:PET 寸法(幅W×高さH)(mm)(パームレスト部)95.2×100.1×2枚、(タッチパッド部)148.3×92.5 対応機種MacBook Air 15.3インチ(2023年モデル対応) ※2023年7月時点での情報です。 表面硬度3H 対応インチサイズ15.3 フィルター厚さ(mm)0.15(他保護シート0.08)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります