リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末
有効画素数約500万画素
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
色(本体)オフホワイト
撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
ケーブル長(cm)カメラ本体:約90
インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
指向性無指向性
防水性IP54
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角75度
フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした大容量タイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!マチ付きのため、スマートフォン以外の貴重品も収納できる大容量設計です。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした大容量タイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。内ポケットとマチ付きのため、スマートフォン以外の貴重品も収納できる大容量設計です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約110×約30×約180
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした2ポケットタイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。大小2つに分かれたポケットに貴重品を分けて収納することができ、使い勝手の良い防水ケースです。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※スマートフォンの収納位置、ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:(大ポケット:約85×約10×約170)、(小ポケット:約80×約10×約70)
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!水没防止設計で海やプールでの使用も安心です。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアしたフロート機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。水中に沈み込まないように、ケースのフレーム部分にエアーバッグを装備した、水没防止設計です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約80×約10×約170
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。 。ファスナータイプの開閉口のため、ワンアクションでの開閉が可能です。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・TPU・亜鉛合金、ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約90×約10×約170
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。
用途JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした蓄光機能付きスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。暗闇で光る蓄光機能を備えているため、夜間のアウトドアにもおすすめです。 。※使用環境により発光時間・光量が異なります。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。 。※水中での操作はできません。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約75×約10×約160
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした水中タッチ操作対応のスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作も可能です。
用途JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした水中タッチ操作対応のスマートフォン用防水ケースです。 。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。 。スマートフォンと防水ケースの間に空気層を設ける特殊構造を採用することで、水中でのタッチ操作が可能です。 。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。 。ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。 。カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。 。※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。 。Face ID、顔認証に対応しています。 。※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。 。持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。 。約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ショルダーストラップ:ポリエステル
色ブラック
タイプポーチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約75×約10×約170
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
特性防水
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。