出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/縦向きに配置されています。 。上下の向きに配線が可能。ディスプレイスタンドを使用するときや、端末を持ちながら作業するときなどに便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様●DisplayPort(TM) Alternate Mode対応:○●USB Power Delivery対応:○●プラグメッキ仕様:金メッキピン
色ブラック
規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート
最大電流(A)3(60W)
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど
保証期間なし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電圧(V)20(60W)
転送速度(Gbps)対応:最大10 ※理論値
パッケージ形態:ブリスター+台紙
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))、USB Power Delivery(最大60W)に対応。好きな方向に配線ができ、狭い場所でも配線がしやすいです。
用途出っ張りを抑えてスッキリ配線!USB Type-C(TM)アダプター L字/縦向きタイプです。 。端末のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを変更可能。お使いのケーブルなどをそのまま使用できます。 。USB Type-CプラグとUSB Type-CポートがL字/縦向きに配置されています。 。上下の向きに配線が可能。ディスプレイスタンドを使用するときや、端末を持ちながら作業するときなどに便利です。 。ケーブルがなく軽量、コンパクト。在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにもおすすめです。 。最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。DisplayPort(TM) Alt Modeに対応し、ディスプレイなどに映像出力が可能です。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色ブラック
電流(A)対応:最大3 (60W)
規格USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))
電圧(V)対応:最大20 (60W)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート
対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなど
対応DisplayPort(TM) Alternate Mode、USB Power Delivery
保証期間1年間
環境配慮事項:RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
メッキプラグメッキ仕様:金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)対応:最大10 ※理論値
パッケージ形態:ブリスター+台紙
適合用途充電/転送
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。