パソコン/周辺機器 :「縦置き式スタンド」の検索結果
机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンド。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
用途机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。 。~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。 。ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。 。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。 。機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。 。はさみ幅は、約15mm~約65mmで調整可能です。 。底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 。幅調整用の六角レンチが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他はさみ幅:約15mm~約65mm
セット内容スタンド本体、六角レンチ
材質アルミ合金、シリコン
寸法(mm)幅約150×奥行約95~約140×高さ約47
色シルバー
サイズ~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレット
質量(g)約505
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約840
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
出力(W)最大7.5
対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年1月現在
入力最大18W(USB Power Delivery対応)
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)
本体質量(g)約290(ケーブル、コネクター含む)
使用温度範囲(℃)0~35
使用湿度範囲(%RH)10~85
LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合あり
色(本体)ブラック
ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック(ケーブル)
保証期間1年
使用地区日本
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。
目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。
スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。
たたんで収納することが可能です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約574
耐荷重(kg)10
適合サイズ~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26
アズワン品番64-2317-97
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定し7.5Wで充電ができ、同時にワイヤレス充電対応AirPodsシリーズなども充電できるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
出力(W)マグネット部:最大7.5/台座部:最大5
対応機種マグネット部:MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ 台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2022年1月現在
入力最大20W(USB Power Delivery対応)
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)
本体質量(g)約306(ケーブル、コネクター含む)
使用温度範囲(℃)0~35
使用湿度範囲(%RH)10~85
LED色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合あり
色(本体)ブラック
ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック(ケーブル)
保証期間1年
使用地区日本
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
マグネットでピタッと簡単充電!MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wのワイヤレス充電ができるモバイルバッテリーです。折りたたみ可能なスタンド付きで、外出先でも縦置き・横置きでスマートフォンの操作や動画視聴を手軽に楽しめます。
用途MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。持ち運びに便利な小型USB Type-C - USB Type-Cケーブルを付属しています。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)
質量(g)約220
出力USB Type-Cポート:20W、ワイヤレス充電:7.5W、複数ポート使用時合計:18W
定格入力電圧(V)5/9
対応機種iPhoneおよびUSB Type-C(TM)端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×約20.1×約66.6
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2.22
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数2
各種認証◯PSE 特定以外の電気用品
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C
繰り返し使用500回
MagSafe対応iPhoneにマグネットで取り付け、7.5Wでワイヤレス充電できるモバイルバッテリーです。 。強力なマグネットでスマートフォンをしっかり吸着。コイル位置がぴったり合い効率よく充電できます。 。MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。 。※厚さ3mm以下のケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。折りたたみ可能なスタンド付きで、縦置き・横置きの両方で使用可能。スマートフォンの操作や動画視聴など用途に合わせて自由に使い方を選べます。 。本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。 。※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。 。※ワイヤレス出力を使用した場合の充電回数は記載の数値より低くなります。 。コンパクトなデザインでiPhoneの背面レンズに干渉しません。充電しながら片手でラクに持ち運べます。 。USB Power Delivery 20W出力のUSB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載。ケーブルを使って通常のモバイルバッテリーとしても使用可能です。 。※USB Type-Cポートとワイヤレス充電の同時使用時、ワイヤレス充電は5Wとなり、合計18Wをシェアします。 。NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。 。USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。 。本製品とスマートフォンを同時に接続することでまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。 。※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。 。※接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。 。電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。 。本製品は約3時間30分で充電できます。 ※20W以上のAC充電器を使用した場合 。※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 。約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。 。内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 。過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能と異物検知機能の6つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。ワイヤレス充電には異物検知機能を搭載しているため、安全にご利用いただけます。 。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。 。本製品には充電用ケーブルは付属していません。 。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。 。※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。 。※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。 。※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。 。※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし
色ブラック
質量(g)約220
出力(W)USB Type-Cポート:20、ワイヤレス充電:7.5、複数ポート使用時合計:18
規格電気用品安全法:◯PSE 特定以外の電気用品
コネクタ形状(電源入力側)USB Type-Cポート、(電源出力側)USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)5/9
対応機種Lightningポート搭載の端末で使用する場合は別途Lightningプラグのケーブルをご用意ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114.8×20.1×66.6
充電時間約3時間30分 ※20W以上のAC充電器を使用した場合
定格入力電流(A)3/2.22
使用電池充電式リチウムイオン電池
保証期間1年間
バッテリー容量(mAh)10000
USBポート数1
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C・MagSafe
繰り返し使用500回
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。