1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大人数での記念撮影に便利!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。
用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、広角撮影ができるスマートフォン用カメラレンズです。 。大人数での記念撮影や室内を広く映したいときなどに便利です。 。広範囲の撮影が可能になるので、後ろに下がったり、自撮りで腕を思いきり伸ばしたりする必要がなく、気軽に撮影ができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。レンズなどの映り込み周囲が暗くなる現象「ケラレ」を軽減し、きれいに写真が撮れるマルチレンズ構造を採用しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。 付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、レンズクリーナー 材質レンズ:アルミニウム・ガラス、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:TPU、収納ポーチ:ポリエステル 寸法(mm)Φ約40×H約85×D約53 ※レンズ+クリップ 対応機種各種スマートフォン 挟み幅奥行方向:最大約15mm、縦方向:最大約35mm
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります