南京錠 (幅25×奥行11×高さ51mm) 真鍮 鍵2本付 ESL-NKエレコム当日出荷
ロックパーツ、取付パーツ、ワイヤー等と組み合わせる事により、パソコンや液晶画面を盗難から守ります
本体は耐久性に優れた真鍮を使用
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)材質真鍮,スチール質量(kg)0.05色ゴールド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×11×51(U字部分含む)
南京錠 ダイヤル錠 (ダイヤル式4桁)ESL-DK02エレコム当日出荷
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵の紛失によるトラブルから解放されますダイアル錠
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)仕様ダイヤル錠材質亜鉛合金色シルバー質量(g)56寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×66(シャックル径3.2)
南京錠エレコム4日以内出荷
鍵のパターンが多く、セキュリティー性が高い南京錠です。
ロック南京錠種類南京錠(チューブラキータイプ)セット内容南京錠、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:25×13.2×55.2(フック太さ3.2)材質南京錠:真鍮、シャックル部:スチール、カギ:銅質量(g)約62種別鍵:通常
セキュリティワイヤー 南京錠 ダイヤル式 4桁 ESL-39 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守る、ダイヤル錠タイプのセキュリティワイヤーロックです。
安心設計のダイヤル錠で、番号設定ミスを防ぎます。
鍵不要で設定できるので、紛失によるトラブルから解放されます。
ノートパソコンとマウス、テンキーを同時に盗難から守ります。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)1.7ワイヤー太さ(mm)2.2セット内容4桁ダイヤル錠×1、ワイヤー×1、ロックパーツ×1材質亜鉛合金、スチール+PVCコーティング色シルバー質量(g)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×16×66(シャックル径3.2)ロックダイヤル錠
セキュリティワイヤー セキュリティスロット取付 シリンダー錠 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
超小型で取りまわしのよいシリンダー錠
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付
傷つけにくいコーティング済ワイヤー付
使用環境に応じて選べる豊富な鍵種
ロック方法:専用スロットにセキュリティワイヤーロック(セキュリティケーブル)を差込んでキーを回して取り外すだけで完了。解除はキーを差込み回転させればOKです。
対応スロットサイズ2.9~3.5mm×7~8mm ※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行きが対応しない場合がございます。
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。セット内容本体×1、子鍵×2ロックシリンダー錠
セキュリティワイヤー マルチスロット対応 シリンダー錠 プッシュロック方式 セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。
セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
用途セキュリティワイヤーロックとして仕様通常その他スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本色ブラック(ワイヤー)質量(g)約156ワイヤー長さ(m)2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28.7×14.8(ヘッド部)ワイヤー太さ(mm)4.5材質(ワイヤー部)スチール/ソフトPVCコーティング材質(ヘッド)亜鉛合金対応寸法(mm)マルチ:3×7スロット(縦横式)、3×7スロット、2.5×6スロット、3.2×4.5スロット鍵シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
セキュリティワイヤー (長さ2m/径4.2mm) カールコード シリンダー錠 ESL-50C セキュリティケーブル パソコンエレコム当日出荷
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)ワイヤー長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)4.2仕様ワイヤーカバー、通常キートラスコ品番539-2969セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU質量(g)116対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)ロックシリンダー錠
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
国内用変圧器カシムラ税込¥6,268¥5,698