マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U1 80MB/s 防水 IPX7エレコム翌々日出荷
スマートフォンやゲーム機などのデータ保存に。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するmicroSDXCカードです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-I/UHSスピードクラスの「Class1」、および読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」に対応したmicroSDカードです。 読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 スマートフォンやタブレット、ゲームなどでの使用におすすめです。 UHS-I非対応機器で使用する場合は、SDスピードクラスの「Class10」に対応します。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 著作権保護機能CPRM非対応です。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●最低保証速度:10MB/s●著作権保護機能:CPRM非対応質量(g)約0.4外形寸法(mm)幅15.0×奥行1.0×高さ11.0メモリーmicroSDXC保証期間1年間軸数microSD転送速度(MB/sec)読み込み:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I,U1
SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデルエレコム予約販売
動画や音楽の再生に!カーナビ用 SDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2質量(g)約2.0対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0インターフェースSD保証期間1年間記憶容量(GB)32転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90メモリーカードSDHC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDカード SDHC Class10 UHS-I U3 V30 A2 読込最大90MB/s 【カーナビ/監視カメラ対応】 高耐久モデルエレコム当日出荷
動画や音楽の再生に!カーナビ用 SDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2質量(g)約2.0対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0インターフェースSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90メモリーカードSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデルエレコム予約販売
運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDHCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間記憶容量(GB)32転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90メモリーカードmicroSDHC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデルエレコム当日出荷
運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
microSDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 4K microSDXC 読込最大95MB/s 防水IPX7 SD変換アダプター付エレコム当日出荷
ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。UHS-I、U3、V30対応。読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sで、4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。データ復旧サービス付きです。
用途ビデオカメラやVlogカメラにおすすめ!4K対応のmicroSDXCメモリーカードです。 4Kなどの高画質・大容量データも素早く快適に扱えます。 高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応しています。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラス「Class10」/UHSスピードクラス「Class3」/ビデオスピードクラス 「V30」に対応したmicroSDカードです。 ※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”の「クラス2」(A2)に対応し、スマートフォンをより快適にご利用いただけるようになります。 アプリケーションパフォーマンスクラスは、microSDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。 アプリケーションパフォーマンスクラスに対応したmicroSDメモリーカードでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類などのデータの保存はもちろん、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 ※A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 読み込み最大95MB/s、書き込み最大85MB/sの高速データ転送を実現します。 ※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠し、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。 ※SD変換アダプター除く 著作権保護機能(CPRM)非対応です。 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 SD変換アダプターが付属しています。 保証期間は「1年間」で、安心して使用できます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他JIS防水保護等級7(IPX7)に準拠 ※本体のみ付属品SD変換アダプター×1質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:95、書込:85メモリーカードmicroSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30
SDカード SDXC 128GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適エレコム当日出荷
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 読み込み最大280MB/s、書き込み最大100MB/sの高速データ転送を実現します。 ※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 ※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 ※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 ※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)128メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDカード SDXC 256GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適エレコム当日出荷
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 ※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 ※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 ※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 ※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)256転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDカード SDXC 512GB Class10 UHS-II U3 V60 最大転送速度280MB/s 防水 IPX7準拠 4K動画に最適エレコム当日出荷
4K動画や連写での撮影に最適な高速タイプのUHS-II SDXCメモリカードです。ビデオスピードクラス「V60」に対応し、読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現。防水規格IPX7にも対応しているため屋外でも安心して使用いただけます。
用途高速インターフェース規格であるUHS-IIに対応。 読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラスV60/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。 読み込み最大280MB/s、書き込み最大150MB/sの高速データ転送を実現します。 ※最大転送速度はTestMetrix社の専用テスターによる実測値であり、全ての環境において転送速度を保証するものではありません。 ※UHS-II非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します ビデオスピードクラスV60なので、4K動画の撮影に最適です。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 ※完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 ※SDカードが濡れた場合は水分をふき取り、プロテクトスイッチ部分に水滴が残っていないかお確かめの上、十分に乾かしてから使用するようにしてください。 「国際規格ISO7816-1」に準拠し、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスを利用可能です。 ※データ復旧サービスは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約2.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×2.1×32保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースSD保証期間1年間(データ復旧サービス含む)記憶容量(GB)512転送速度(MB/sec)60(最低保証)※UHS-II対応機器使用時、読込:280、書込:150メモリーカードSDXCSDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付エレコム当日出荷
最大40,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 最大40,000時間の繰り返し録画が可能です。 フルHD画質における録画可能時間です。 保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2付属品SD変換アダプター性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体)保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間記憶容量(GB)256転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:80メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付エレコム当日出荷
最大20,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sの高速データ転送を実現します。 UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 最大20,000時間の繰り返し録画が可能です。 フルHD画質における録画可能時間です。 保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2付属品SD変換アダプター性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体)保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間記憶容量(GB)128転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:80メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付エレコム当日出荷
最大10,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 最大10,000時間の繰り返し録画が可能です。 フルHD画質における録画可能時間です。 保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2付属品SD変換アダプター性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体)保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間記憶容量(GB)64転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:50メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
マイクロSDカード microSDHC Class10 UHS-I U3 V30 読込最大90MB/s 防水 IPX7 SD変換アダプター付エレコム当日出荷
最大5,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDHCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。 読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「Class10」/UHSスピードクラスの「Class3」/ビデオスピードクラス「V30」に対応したSDカードです。 読み込み最大90MB/s、書き込み最大50MB/sの高速データ転送を実現します。 UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。 ビデオスピードクラスV30なので、4K画質での撮影にもおすすめです。 アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。 最大5,000時間の繰り返し録画が可能です。 フルHD画質における録画可能時間です。 保存可能な動画の時間は製品の容量に依存します。 「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠した防水設計で、メモリーカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心です。 完全な防水を保証するものではありません。変形や経年劣化で防水性能が低下することがあります。 「国際規格ISO7816-1」に準拠した耐X線性能で、空港のX線検査によるデータへの影響がありません。 耐温度-25~85℃で、高温・低温に強い仕様です。 ひねり・曲げ・落下に強い耐衝撃仕様です。 メモリーカード上のアプリケーションを快適に使用するための規格”アプリケーションパフォーマンスクラス”のA2に対応し、機器をより快適にご利用いただけるようになります。 アプリケーションパフォーマンスクラスは、SDメモリーカード上のデータ編集などを含むアプリケーションを快適に利用するための規格です。アプリケーションパフォーマンスクラスでは、地図、写真、動画、音楽、辞書、書類、といったデータの保存だけでなく、データの編集や更新などの処理速度においても効果が得られます。 A2非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。 CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。 保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アプリケーションパフォーマンスクラス】A2付属品SD変換アダプター性能【耐X線】「国際規格ISO7816-1」に準拠質量(g)約0.4(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0(本体)保護等級「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠インターフェースmicroSD、UHS-I保証期間1年間記憶容量(GB)32転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90、書込:50メモリーカードmicroSDHC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスU3ビデオスピードクラスV30
SDカード Class10 UHS-I U1 80MB/s ラベル SDカードケース付きエレコム当日出荷
撮影日時や保存内容などを書き込める、フリースペースが大きいラベルを採用したメモリカードです。貼り替え用のラベルも同梱。読み込み最大80MB/sで画像や動画の表示も速いのが特長。管理や持ち運びに便利なSDカードケース付きです。
用途高速インターフェース規格であるUHS-Iに対応。読み書き時の最低速度を保証するUHSスピードクラスの「Class1」/SDスピードクラスの「Class10」に対応したSDカードです。読み込み最大80MB/sの高速データ転送を実現するSDメモリカードです。※UHS-I非対応機器でも動作可能です。対応機器で使用することで本来の性能を発揮します。※最大転送速度はメーカー環境による実測値であり、すべての環境において保証するものではありません。※文字を書いた後は、インクがしっかり乾いたことを確認ください。手が触れた際などに文字が消えたりかすんだりする恐れがあります。文字が書ける貼り換え用ラベルを2枚同梱。※ラベルを貼るときは、元々貼られているラベルや糊を綺麗に剥がしてから貼りなおしてください。※ラベルや糊を剥がす際にベンジン、シンナー、アルコールなどは使用しないでください。SDカードが入るケース付き。SDカードをケースに入れることで保管や持ち運び、受け渡しを安心して行えます。ケースに入れることで静電気や落下による破損リスクを減らせます。CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。付属品SDカードケース、貼り換え用ラベル2枚質量(g)約2.0(本体)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24.0×2.1×32.0(本体)インターフェースSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)10(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:80SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1
マイクロSDカード microSDHC Class4 SD変換アダプタ付 スマホ 写真 動画 メモリーカードエレコム当日出荷
携帯電話,スマホの高画質写真や動画を保存するのに最適なマイクロSDHCメモリーカード。
スマートフォンやタブレットの写真、ムービーなどを保存するのに最適です。
読み書き時の最低速度を保証するSDスピードクラスの「class4」に対応し、読み書き時の最低保証速度は4MB/sを実現しています。
CPRM技術を採用した著作権保護機能を搭載しています。
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠し、メモリカードの交換時などにうっかり水に濡れてしまっても安心の防水仕様です。※変換アダプタは防水ではありません。
SD変換アダプタが付属しています。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品SD変換アダプタ×1質量(g)約0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1×11インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)4(最低保証)メモリーカードmicroSDHCSDスピードクラスClass4
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3