IRマウス キャップクリップ 静音ボタン リチウムイオン電池 Bluetooth 3ボタン ピンクエレコム翌々日出荷
静音スイッチを搭載し、音が気になる場所や時間帯での使用に最適な、IR LED搭載の3ボタンタイプBluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)です。 キャップをマウントすることでSサイズと同等の快適なマウス操作性を実現します。 使用しないときはキャップを取り外し、マウス本体をキャップの中に収納可能です。マウスを傷やホコリ、誤作動から守ります。 キャップにクリップが付いており、ポケットやパソコンなどさまざまな場所に挟むことができ、持ち運びに便利です。 繰り返し充電可能なリチウムイオン電池を搭載しており、1回の満充電で約一ヶ月使用することができます。 消費電力の小さな赤外線LED(IR LED)を搭載しています。 Bluetooth(R)3.0規格に適合し、Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したパソコンであれば、レシーバを接続することなくスマートにマウスを使用できます。USBポートの少ないUltrabook(TM)やタブレットに最適です。 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応していないパソコンでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。 (推奨Bluetoothアダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) 非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用できます。(メーカー調べ) スムーズで快適な操作を実現する分解能1200カウントです。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の充電時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1色ピンクサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Catalina(10.15)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS、iOS、iPadOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3/収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Mサイズエレコム(3件のレビュー)当日出荷
わずか約67gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの3ボタンIR LEDマウス。クリック音が静かで、会議中や夜間の使用にもおすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズM適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Mサイズエレコム当日出荷
わずか約67gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの3ボタンIR LEDマウス。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズM適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 静音 軽量 IR LED Sサイズエレコム当日出荷
わずか約59gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したSサイズの3ボタンIR LEDマウス。クリック音が静かで、会議中や夜間の使用にもおすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1サイズS適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機分解能1300カウント通信方式GFSK方式連続動作時間約153時間連続待機時間約500日ホイール数1個読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン 抗菌 軽量 IR LED Sサイズエレコム当日出荷
わずか約59gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したSサイズの3ボタンIR LEDマウス。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
読取方式光学センサー方式ホイール数1個通信方式GFSK方式対応機種Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機適合規格Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile)分解能1300カウント電波周波数2.4GHz帯連続動作時間約153時間連続待機時間約500日サイズS付属品動作確認用単4形アルカリ乾電池×1
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IRマウス キャップクリップ 静音 リチウムイオン電池エレコム(1件のレビュー)当日出荷
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1色ブラックサイズ使用時:S、収納時:SS質量(g)【マウス本体】約40種類【射出光線】不可視波長域電源【本体】内蔵リチウムイオン充電池適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、macOS搭載機分解能1200カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】使用時:41.0×87.0×30.3、収納時:41.0×52.0×30.3通信方式FHSS方式保証期間6カ月間ボタン数3個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10充電可能回数約500回連続動作時間約18時間連続待機時間約36日ホイール数1個電池使用可能期間約32日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合(想定)接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
ワイヤレスマウス 無線 Bluetooth 3ボタン IR LED 静音 キャップクリップ PS5エレコム(1件のレビュー)当日出荷
持ち運び時は小さく、使用時は大きく。モバイルマウスの新提案。 静音スイッチを搭載したIR LED搭載Bluetooth(R)ワイヤレスマウス”CAPCLIP”(キャップクリップ)。
付属品充電用ケーブル[USB A⇔micro-B](ケーブル長:15cm)×1、ユーザーズマニュアル×1種類【射出光線】不可視波長域適合規格Bluetooth 3.0 Class2 / プロファイル:HID(Human Interface Device)分解能1200カウント通信方式FHSS方式ボタン数3個 ※ホイールボタン含む連続待機時間約36日ホイール数1個接続台数1台のみ読取方式光学センサー方式
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3