1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。最大4K60Hzまで入力可能で、Full HDでHDMI表示機器を4枚まで出力可能です。また、画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。
用途1つの映像コンテンツを4枚のHDMI表示機器に分割表示または分配表示できるビデオウォールコントローラーです。 。田の字や横4枚並びなど8つのレイアウトを選択可能です。デジタルサイネージでのマルチディスプレイ構築に活用できます。 。最大4K(3840×2160)60Hz解像度のコンテンツが入力でき、Full HDで4枚ディスプレイに出力可能。 。画面回転可能です。 。画面回転はMODE1のみです。 。入力HDCP1.4/2.2、出力HDCP1.4対応により、著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。STB(セットトップボックス)、HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) (Playstation(R) 5の接続時は4K(3840×2160)60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K120Hz解像度には対応しておりません。) 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。 。(出力側は、「High Speed HDMIケーブル」以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。他の機器との混信を防ぐため、専用リモコン受信のON/OFFが設定できます。 。専用リモコンにより、簡単にMODEを切り替えできます。 。付属のイヤーマウントにより、壁などに固定することもできます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
付属品専用ACアダプター1個、イヤーマウントプレート2個、イヤーマウントプレート取付用ネジPWM3×5mm4個、ユーザーズマニュアル
材質メタル
質量(g)約426(本体)
ポート数入力:1、出力:4
定格【ACアダプタ】DC 12V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず]
適合規格VCCI Class B
コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×4・電源:DCジャック(ポート)
入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約151×111×26.5
対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン・STB(セットトップボックス)など、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】入力:HDCP1.4/2.2、出力:HDCP1.4、【CEC】非対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応
解像度【最大出力】入力:4K60Hz(3840×2160)、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4出力共通の仕様)
使用温湿度範囲温度0~50℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)
ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(出力側は、HighSpeedHDMIケーブル以上のものをご使用ください。入力側は、2K解像度まではHighSpeedHDMIケーブルを、4K解像度ではPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)
対応フォーマット【音声】Linear PCM 2ch 44.1kHz・LPCM 2ch 48kHz
対応解像度入力:4K(3840X2160)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・2K(1920×1080)24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz・1080i 50Hz/60Hz・720p 50Hz/60Hz・576p50Hz・480p60Hz、出力:2K60Hz(1920×1080)(PORT1~4 出力共通の仕様)
データレート(Gbps)入力:18、出力:4.95Gpbs
HDMI規格入力:HDMI2.0、出力:HDMI1.4
パッケージ紙箱
1個
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。