パソコン/周辺機器 :「lanコネクタ メス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6
変換タイプLAN-LAN
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。
HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
持ち運びしやすいスリムタイプです。
色シルバー
質量(g)約50.0(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.18(コネクタ含まず)
対応OSWindows10、macOS Catalina(10.15)、iPadOS 14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境5~40℃/10~90%RH
保証期間1年間
コネクタ(アップストリーム)USB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
アズワン品番64-8856-04
USBポート(ダウンストリーム)USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
接続ポート【LAN(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
映像出力(ダウンストリーム)HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
仕様【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 【カードリーダー(ダウンストリーム)】対応メディア(1)(SDメモリーカード):SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I)、TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC、miniSD対応メディア(2):miniSDHC (Class2,4,6)対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約90(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず)
電源USB Type-C端子メス(PD3.0、最大100Wまで)
対応OSWindows10/8.1/7、macOS Mojave(10.14)以降
動作環境0~40℃/10~90%RH
USBポートUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbos)>メス×1、USB3.0 Standard-Aメス×2<供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)>
映像出力HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1
10BASE-T仕様ケーブルの延長アダプタ
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T仕様のLANケーブル延長用
オス形状-
メス形状R-45×2
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
RJ45(LANケーブル)とRJ11(電話線)のコネクタを変換するアダプタです。シールド仕様のLANケーブルと組合せば大変ノイズに強い電話線になります。
LANケーブルを電話線として使用が可能になり、ADSLなどのノイズ対策にも有効です。
色ホワイト
変換タイプメス - オス
コネクタ1RJ-45
コネクタ2RJ-11
1セット(2個)
¥809
税込¥890
当日出荷
USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続。 Power Delivery対応でパソコンを充電しながら周辺機器を使用できる、USB Type-C接続ドッキングステーション。
USB Type-Cポート搭載パソコンとあらゆる周辺機器を一括で接続して使用できるようにするドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C(給電専用)×1ポート、USB3.1×3ポート、mini DisplayPort×1ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、4極ステレオミニプラグ×1、SDカード×1、microSDスロット×1
、LAN×1ポート
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタを経由して最大60Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
給電専用ポートにUSB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由しパソコン本体を充電することができます。
USB3.1 Gen1に対応したUSB-Aポートを3ポート搭載しています。
USB-A 3.1 Gen1ポートは最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現します。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート、VGAポート、mini Display Port(ミニディスプレイポート)を搭載しています。
スマートフォンなどに搭載されているイヤホン/マイク兼用の3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。
Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用に最適です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1PCでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
ケーブル長(m)約0.30(コネクタを除く)
その他パッケージ内容(本体、取扱説明書)
質量(kg)約214(ケーブルを含む)
色シルバー
電源USB Type-C端子メス(20V/3Aまで)
対応OSWindows10、macOS Mojave(10.14)以降 (各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 137×17×75(ケーブルを除く)
動作環境0~40℃/10~90%RH
コネクタUSB3.1 Type-C<Gen1(5Gbps)、PowerDelivery対応(20V/3Aまで)>
USBポートUSB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3 <供給電力値:3ポート合計10W(5V/2A)>
ポート【映像出力ポート(ダウンストリーム)】miniDisplayPort(最大4K2K@30Hz)×1/HDMI(最大4K2K@30Hz)×1/VGA(1920*1200@60Hz)×1【LANポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) 、【音声ポート(ダウンストリーム)】3.5mm 4極ステレオミニ(CTIA方式)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1本のLANケーブルで最大70mの延長ができ、4K60Hzの高精細なHDMI映像信号の長距離伝送が可能なHDMIエクステンダーです。取り回しが良くコストパフォーマンスにも優れています。
仕様HDR:HDR10、HLG対応、HDCP:HDCP1.4/2.2対応、CEC:非対応、ARC:非対応、HEC:非対応
材質(本体)メタル
定格ACアダプター:DC12V/1A
適合規格VCCI クラス B
ケーブル長(m)ACアダプター:約1.45(コネクタ含まず)
本体質量(g)【送信機】約201、【受信機】約199
コネクタ形状【送信機】HDMI入力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN出力ポート:RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR TX:丸形ジャック(メス)、【受信機】HDMI出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×1、LAN入力ポート: RJ-45、電源:丸形ジャック(メス)、IR RX:丸形ジャック(メス)
入力電圧(V)ACアダプター:100~240
適合機器【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器、家庭用ゲーム機、メディアストリーミング端末、パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、プロジェクター等
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約88×約100×約23、【受信機】約88×約100×約23
最大解像度4K60Hz(4096×2160)
使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
保証期間1年
適合ケーブル許容ケーブル長:HDMIケーブルは入出力側共に5m以内(4K HDRや4K60Hzなどでの使用の場合はPremiumHDMIケーブルをご使用ください。)
伝送距離(m)最大70(Cat6A以上)
適合周波数【IRリピーター】38KHz
対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i
HDMI規格HDMI2.0b
データレート18Gbps
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。