4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DPA-SS02BK モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコム 動画あり
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有 セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4 材質アルミ合金、スチール、ABS 質量(kg)約2.22 ブラック タイプデスク取付 耐荷重(kg)9 容量範囲(kg)対応:2.0~9.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法) 固定方法クランプ式/グロメット式 天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85 軸数5軸 液晶モニター1台 アズワン品番65-0533-94 対応インチサイズ17~32 可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

最適な目線に合わせて高さを360~540mmの間で10段階調整できる液晶ディスプレイスタンドです。
セット内容ポール×1、 ペース×1、VESAマウント×1、ケーブルホルダー×1、皿ネジ×2、VESAマウント固定ネジ×1、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12ネジ×4、M5×12ネジ×4、M4×16ネジ×4、M5×16ネジ×4、樹脂スペーサー×4、ワッシャー×4 材質スチール、ABS、PA 質量(kg)約4 ブラック 耐荷重(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×200×360~540(※VESAマウントを除く) 軸数2軸 アズワン品番65-0533-95 対応インチサイズ17~27/ディスプレイ 可動範囲パン:左30°/右30°、チルト:上60°/下20°、ローテーション:360° 取付個数1画面 対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
7,098 税込7,808
欠品中

モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1 材質スチール 質量(kg)約4.3 ブラック タイプデスク取付 適合規格VESA規格(75×75/100×100mm) 耐荷重(kg)約8.0(×2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず) 適合サイズ13~32インチ 固定方法クランプ式/グロメット式 軸数5軸 設置形態2画面 可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度 アームの可動方向垂直平行 取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

薄型テレビ・モニタ裏のデッドスペースを収納スペースに!VESA規格対応で簡単に設置可能、HDDの収納に最適なTV裏HDD収納ホルダー。
付属品M4ナベネジ×4、M6六角ネジ×2、M4ワッシャー×2、M6ワッシャー×2、M6六角レンチ×1、スパナ×1 対応製品VESA規格対応TV(画面サイズ不問) 材質スチール ブラック 質量(g)約235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×30(最大70)×130 アズワン品番64-9095-57 総耐荷重(kg)1.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング