パソコン/周辺機器 :「rs-232cコネクター」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-Sub9pinメスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
オス形状D-sub9ピン メス形状- 対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブル 変換タイプオス - オス
1個
989 税込1,088
当日出荷

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 自然に優しいECO対応 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
ブラック コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス 対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、RS-232C 9ピンのRS-232C周辺機器 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - メス
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンピューター本体とRS-232Cの周辺機器を接続できます。 環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。 (対応機種)PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
用途パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を接続するケーブルです。 コネクタ形状D-Sub9ピンメス - D-Sub9ピンメス 対応機種PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ メス形状D-sub9ピン 変換タイプメス - メス
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコン本体とRS-232C規格の周辺機器を延長するケーブルです。
仕様無鉛はんだ使用 付属品なし グレー ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinオス プラグ金メッキ 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub9ピン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値。Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド) グラファイト 規格USB Specification1.1準拠 ケーブル長(m)約0.5(コネクター含む) 対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状パソコン側:USB-Aプラグ、デバイス側:RS-232C(D-Sub9pin)プラグ 適合機器USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど) 消費電流(mA)最大100以下 保証期間1年間 シールド3重シールド 電源供給方式バスパワー方式 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.5
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります