AW-FGT-100D-120は、全12ポート中8ポートのPoE対応ポートを持つアンマネージドPoEスイッチです。
ネットワークカメラ向けに開発された本機は、1本のケーブルで最大250mまでのPoE電源供給を可能にするEXモードを搭載しているため、より効率の良い監視カメラシステム構築を可能にします。
AC電源およびPoE電源供給に対してサージプロテクションを施し雷等の外部からの過電流などから機器保護します。
15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠
ポート毎の6KV PoEサージ保護
AC電源4KVサージ保護
入力電圧許容差20%以内(280VAC 4時間、300VAC 1分)
回路保護によるポート間の電力干渉の防止
PoE PD(PoE受電可能機器)の自動検出
STモード:PoEを介して最大100m@100Mbps でPoEカメラに到達可能
EXモード:EX PoEポートを介して最大250m@10Mbps で 802.3af/at カメラに到達可能
仕様【AutoMDI/MDI-X】対応、【スイッチングファブリック】5.6Gbps、【PoE仕様】@ 10Mbps で 802.3af/at
色筐体:ブラック
質量(g)1540
ポート数FE PoEポート×8、GE コンボポート×2、EXモードPoEポート×2、【PoE対応】8ポート
消費電力(W)54VDC/ポート、最大30/ポート
適合規格CE、FCC、VCCI
コネクタ形状RJ45 PoE×8、RJ45/SFPコンボポート×2、
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×270×44
準拠規格IEEE802.3af / IEEE802.3at
保管温湿度範囲-20~70℃/10~90%(ただし結露なきこと)
保証期間2年
動作温湿度範囲0~50℃/10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブルEXモード:CAT 6以上のUTP/STPケーブルの使用を強く推奨
設置方法水平設置
電源供給【PoE電源供給能力】15.4W/30W 802.3af/802.3at準拠、合計:115W
オートネゴシエーション対応
ジャンボフレーム対応(1536Bytes)
伝送速度1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。