パソコン/周辺機器 :「HDMIメス USBオス」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
USB Type-C対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換アダプタ。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)0.28
コネクタ形状USB Type-C(オス)-HDMI×2(メス)
分類USB Type-C 対応機器から2画面のHDMI表示機器へ分配変換するアダプタ
対応HDCP:2.2
ケーブル長(cm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K2K(30Hz/60Hz)
色深度Deep color・SDR・HDR(HDMI)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI×2
イーサネット対応対応(HDMI)
変換タイプオス-メス
オーディオARC・eARC(HDMI)
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMI×2
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。
仕様HDCP:非対応
色黒
規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応
コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)
分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
オス形状D-sub15ピン
メス形状HDMI19ピン
変換タイプオス - メス
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)11.6×4.6×1.5
ケーブル長(cm)30
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
カードスロットSDカード
LAN10/100/1000Mbps
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スリムタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用 /USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0 (メス)/USB Type-C 2.0データ(メス)/カードスロット /HDMI(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)12.7×2.8×1.0
ケーブル長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:USB2.0 480Mbps/PD60W(給電専用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)7.9×2.2×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
1個
特価
¥4,527
税込¥4,980
当日出荷
4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
色黒
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)19.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。
仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0
色シルバー
ポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)
コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート
寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚
ケーブル長(cm)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ3.5mmステレオ
カードスロットmicroSDカード/SDカード
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター
仕様HDCP:対応
規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕
コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz)
カードスロットmicroSD/SDカード
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプターとHDMIケーブルのセット商品です。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔アダプター:USB-C(オス)・HDMI(メス)〕〔ケーブル:HDMI 19ピン(オス)-HDMI 19ピン(オス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度〔アダプター:最大8K60Hz〕〔ケーブル:最大4K30Hz〕
商品タイプ〔変換アダプター〕〔パッシブケーブル〕
転送速度(Gbps)〔アダプター部:48〕〔ケーブル部:10.2〕
オス形状USB-C
メス形状HDMI
イーサネット対応ケーブル部対応
オーディオケーブル部:ARC・eARC
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)21×48.5×10
色黒
質量(g)20
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応HDCP:2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)
転送速度(Gbps)48
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10
寸法(mm)アダプタ:21×42
色黒
質量(g)20
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)
分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)2.5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
USB Type-C to マルチドッキングステーション タブレットスタンド型
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター
仕様HDCP:対応
規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕
コネクタ形状◇USB Type-C(オス) ◇HDMI (メス)◇USB Type-A×3 (メス)◇USB Type-C PD(メス)◇LAN RJ45(メス)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:3ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:PD100W(充電用 )
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz/60Hz)
LAN10/100/1000Mbps
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
8K60Hz対応 USB-CからHDMIへ変換するアダプター。ストラップ付でケーブルに取り付けられるので紛失防止に役立ちます。また、キーホルダーに付けたり、オフィスでの保管にも便利です。
仕様HDCP:対応
色黒
規格〔出力 USB-C:DP v1.4 までの機器に対応〕〔入力 HDMI:HDMI v2.1までの機器に対応〕
コネクタ形状〔USB-C(オス)〕〔HDMI(メス)〕
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様〔USB-C部:ニッケル〕〔HDMI部:金メッキ〕
対応解像度最大8K60Hz
商品タイプ変換アダプター
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
オス形状USB-C
メス形状HDMI
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
USB Type-C対応機器からHDMI対応機器へ変換し、給電も可能なマルチ変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応、USB-A:USB3.2 Gen1、USB Type-C:PD60W
コネクタ形状USB Type-C (オス) → USB Type-A (メス) / HDMI (メス) /USB Type-C (メス)
分類USB Type-C 対応出力機器からHDMI対応表示機器への変換アダプタ。(USB周辺機器接続・給電接続)
対応HDCP:2.2
寸法(cm)7.3×3.8×1.5(厚)
シールド3重シールド
ケーブル長(cm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)4.8
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) / 4K(30Hz)
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。