USB Type-C to HDMI 分配器(複製/拡張)
用途◇複製機能 : Windows/Mac 同一 3画面 ◇拡張機能 : Windows 3画面 MacBook 1対2画面
仕様●HDCP対応●分配器ケーブル太さ(mm):5●分配器ケーブル長さ(cm):28
規格(USB Type-C)Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1
ケーブル長(m)中継:1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)中継:5.5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz) 4K2K(30Hz/60Hz)
HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
1式
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。