パソコン/周辺機器 :「usbタイプc 変換アダプター」の検索結果
コンパクトタイプ USB Type-C(USB-C)変換アダプタ
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどと、周辺機器を接続するアダプタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状USB Type-C
LAN接続ポートがないノートパソコンとLANを接続するアダプタ。
適合規格USB2.0/3.0/3.1/3.2/4・Thunderbolt3/4
ケーブル長(cm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN設定自動接続
変換タイプオス-メス
4K/60Hz 映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプター
用途ケーブル取り外しタイプ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m
用途◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
コンパクトタイプ USB Type-C 対応機器から表示機器などへ接続するマルチHub。
色シルバー
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ USB Type-C PD 給電用(メス)/USB Type-A3.2 Gen1(メス)/USB Type-A2.0(メス)/HDMI(メス)
分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。
対応HDCP:2.2
寸法(cm)7.9×2.2×1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートType-A:USB3.2 Gen1 5Gbps/USB2.0 480Mbps、Type-C:PD60W(給電用)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
USB Type-CまたはHDMIからHDMIへ変換するケーブル。8K60Hz対応。(Type-C出力時ははアダプタ使用)
厚さ(mm)アダプタ:10
寸法(mm)アダプタ:21×42
色黒
質量(g)20
規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状[ケーブル]:HDMI(オス) - HDMI(オス)・[アダプター]:USB Type-C(オス) - HDMI(メス)
分類USB Type-C 変換アダプター付ツインタイプHDMケーブル
対応HDCP:2.2
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)2.5
対応解像度フルHD (1920×1080 60Hz) / 4K (30Hz/60Hz/120Hz) / 8K(60Hz)
転送速度(Gbps)48
色深度Deep color・SDR・HDR
イーサネット対応対応 (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
オーディオARC・eARC (HDMIケーブル単体での使用時のみ)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。