1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
賢く節電ワットメーター付き個別スイッチタップ 2m ハート電機サービス 動画あり
使用時間・消費電力・電気料金・CO2排出量を可視化できるワットメーター付き電源タップ。計測した消費電力から算出する「電気料金」と「CO2排出量」は係数を設定することでお住まいの地域にあわせた数値にすることができます。また電源タップ本体も背面に強力磁石付きでスチール製デスク等に貼り付けOK、狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッターなど使いやすい仕様です。
ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コンセント形状2P 電源コード(m)2 定格出力AC100V15A合計1500W 機能マグネット付、180°スイングプラグ、ホコリ防止シャッター、個別スイッチ付 プラグ形状スイングプラグ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります