PCアクセサリー (17) 外付けドライブ・ストレージ (1) スマホ/タブレット関連アクセサリ (17) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: UGREENすべて解除
モバイルバッテリー UGREEN 5日以内出荷
時代が求める「パワーモバイルバッテリー」UGREEN Nexode モバイルバッテリー 20000mAh 130Wは、iPhone 15を約4回、Galaxy S24 Ultraを約3回充電可能です。タテ型デザインで手のひらに収まり、持ち運びもスマートです。最大100WのUSB-C出力により、タブレットやノートパソコンも急速充電でき、USB-Cポートの同時使用で合計130Wの高出力で充電できます。革新的なTFTスマートディスプレイで使用状況をリアルタイム表示し、USB-Cを2ポート、USB-Aを1ポートでさまざまな機器を充電できます。驚愕な出力の20000mAh最大100W・2台同時利用で合計130W急速充電革新的なTFTスマートディスプレイThermal Guard(TM)技術による高性能と安全性安心の2年の長期製品保証
セット内容 UGREEN Nexode 20000mAh 急速充電モバイルバッテリー 130W 35524B、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(140W)、トラベルポーチ、ユーザーガイド類 質量(g) 約480 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約54×131×51 保証期間 2年間 各種認証 CE、FCC、PSE モデル USB充電に対応したPC、Mac、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
モバイルバッテリー UGREEN 5日以内出荷
いつもスマイルの 3-in-1最大30Wで3ポート搭載のモバイルバッテリー。見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。USB-Cで双方向の30W、USB-Aで最大22.5Wの急速充電対応、本体埋め込み式ケーブルなので携帯に便利です。近未来型モバイルバッテリー本体にしまえるケーブル進化をつづけるスペック安心の2年間長期製品保証
セット内容 UGREEN Uno 10000mAh ケーブル内蔵型モバイルバッテリー、USB-C to USB-Cケーブル、ユーザガイド類 質量(g) 約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×116×22 保証期間 2年間 各種認証 CE、FCC、PSE モデル USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
モバイルバッテリー UGREEN 5日以内出荷
マグネットで、サッと充電UGREEN Uno Magnetic Wireless Power Bank 5000mAh 7.5W マグネット式ワイヤレスのモバイルバッテリーが登場! 見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいのキュートな表情で充電状況をお知らせ。 最大出力7.5Wのスピード。折り畳み式の金属製スタンド付き!近未来型モバイルバッテリースマホにピッタリ、ワイヤレスでスッキリ進化をつづけるスペック安心の2年の長期製品保証
セット内容 UGREEN Uno 5000mAh マグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー、ケーブル(60W C to C)、ユーザガイド類 質量(g) 約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約75×105×16 保証期間 2年間 各種認証 CE、PSE、FCC モデル USB充電に対応したタブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
モバイルバッテリー UGREEN 5日以内出荷
USB-Cコネクタ一体型のモバイルバッテリーUSB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンを直接挿すだけで充電可能なコネクタ一体型モバイルバッテリーです。5000mAhの容量を持ち、iPhoneを約1回充電できます。コンパクト設計ながら、USB-Cコネクタを搭載し、スマートフォンやイヤホンなどを充電できるのが特長です。さらに、折りたたみ式スタンドがついており、動画視聴やゲームを楽しむ際に便利です。ケーブルレス・モバイルバッテリー妥協をしない、充電スピードと高出力快適な折りたたみ式スタンドどこでもスマートに接続わかりやすいLEDバッテリー残量表示
セット内容 UGREEN 5000mAh USB-Cコネクタ内蔵モバイルバッテリー 20W 35338、USB-C to USB-Cケーブル(0.5m)(60W)、ユーザーガイド類 質量(g) 約112 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約79×38×26 保証期間 2年間 各種認証 CE、FCC、PSE モデル USB-C充電に対応した、タブレット、スマートフォン、イヤホン、ゲーム機等
UGREEN NAS DXP4800 Plus(4-bay)(55216) UGREEN 当日出荷
インターフェース 【LANポート(RJ45)】2.5GbE×1、10GbE×1【高速USBポート(前面パネル)】USB-C×1、USB-A×1(どちらも10Gb/s)【高速USBポート(背面パネル)】USB-A (5Gb/s)×1【USB 2.0(背面パネル)】USB-A(480Mb/s)×2【HDMI】 容量(TB) 136 ベイ数 4 RAID機能 JBOD/Basic/0/1/5/6/10
UGREEN Uno 急速充電器 100W 45514B UGREEN 9日以内出荷
USB AC充電器。100Wのロボット型充電器 充電時間をワクワク体験に変える近未来的ロボット型充電器 前面は、見ているこちらも笑顔になる遊び心いっぱいの絵文字フェイスで、最大出力100Wの圧倒的パワーの急速充電器です。USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載をしています。
UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 3m 100W Black 70645 UGREEN 当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
色 ブラック ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB-C to USB-C
UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70698 UGREEN 当日出荷
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
UGREEN USB-C to USB-C 両端L字 急速充電ケーブル 100W 70696 UGREEN 当日出荷
両端コネクタにL字型を採用した革新的なUSB-Cケーブルです。L字なので、ケーブルの取り回しが非常に便利です。スマートフォンを充電しながらゲームをしたり、動画を見たりする際、邪魔にならず。また、過度に曲げることで断線や脱線を防ぎます(使用するスマートフォンケースは厚さは2.5 mm以内を推奨します)。また、MacBookなどのノートパソコンの充電時も、新幹線や飛行機、カフェのカウンター席などで場所を取ることなくケーブルを差し込むことができるため便利です。
UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 1.5m 100W 70428 UGREEN 当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 3m 100W 90120 UGREEN 当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。
ケーブル長(m) 3 コネクタ形状 USB-C to USB-C
UGREEN Revodok Pro 10-in-1 USB-C ハブ 15534 UGREEN 当日出荷
さらなる接続性と効率性を追求した10ポート拡張ハブ。2つのHDMIポート、5Gbps対応USB-Cポート、USB-A 3.0ポート、2つのUSB-A 2.0ポート、100W PD充電ポート、RJ45 Ethernet、SD/microSDカードリーダーを備え、パソコンのUSB-Cポートの可能性をさらに広げます。
UGREEN Revodok 6-in-1 USB-C ハブ 20956A UGREEN 予約販売
ノートパソコンの拡張ポートに満足していますか。UGREEN Revodok 6-in-1 USB-Cハブなら、ひとつのUSB-C端子から、HDMI、USB-A 3.0x3、SD/microSDカードリーダーなどに拡張します。最大5Gbpsの転送速度を実現し、デバイス間のデータ転送も簡単です!
UGREEN Revodok 9-in-1 USB-C ハブ 15375 UGREEN 当日出荷
9-in-1の多機能USB-Cハブ。4K@60Hz表示に対応したHDMI、5Gbpsの転送速度を持つUSB-C及びUSB-Aポート、そして100W Power Delivery、1Gbps Ethernet、SD/microSDカードリーダーに拡張するUSB-Cハブです。MacBook Pro、MacBook Air、iPad Air、iPad Pro及び、その他のUSB-Cポートを持つデバイスに最適なマルチポートアダプタです。
UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 100W 70427 UGREEN 当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
UGREEN USB-C to USB-C 高耐久ナイロン編組ケーブル 100W 15267 UGREEN 当日出荷
UGREENの革新的な素材である高密度ナイロン編組と高耐久シリコンの多重構造ケーブルです。通常のナイロン編組では、長期間の使用で表面が毛羽立つことがありましたが、UGREENの新素材は、この問題を解決。高耐久シリコンゴムとの多重構造により、絡みにくく取り回しのしやすさなどの機能性も向上しています。さらに過電圧、過熱、過電流、短絡等の多重保護も備えることで、高い安全性を確保しています。UGREEN USB-CケーブルはUSB PD技術に対応し、最大100W(20Vx5A)まで安定出力します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。なお、映像出力には対応しておりません。PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。
UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70643 UGREEN 当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
UGREEN USB-C to USB-C L字ケーブル 100W Black 70645 UGREEN 当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。革新的なL字型デザインを採用。L字型なのでケーブルの取り回しが便利でゲームプレイや動画鑑賞中など、ソファやベッドに横になっているときに快適です。L字型構造により過度の折り曲げを未然に防ぎ、断線や不意のケーブル抜けなどを防ぎます。なお、スマートフォンケースの厚さ(2.5mm以上)によってはL字型端子が差し込めない場合があります。ケースが干渉する場合は、ケーブル使用時はケースを外してください。
UGREEN USB-C to USB-C ケーブル 100W 70429 UGREEN 当日出荷
UGREEN USB-CケーブルはUSB PD規格に適合し、最大100W(20Vx5A)の安定給電に対応します。100W/87W/61W/45W/30W/18Wの急速充電をサポートしているので、利用しているアダプタ、デバイスに合わせて最適な電力を供給します。なお、PD充電には、デバイスとアダプタがPD機能をサポートする必要があります。また、映像出力には対応しておりません。UGREEN USB-Cケーブルは、高品質なアルミニウム合金シェルとナイロン編組により、コンパクト性と高耐久性を兼ね備えています。ナイロンファイバー被覆構造で10000回以上の折り曲げ試験に合格し、一般的なUSBケーブルと比較して、4倍以上の寿命を誇る高耐久USB-Cケーブルです。
UGREEN Nexode 急速充電器 30W GaN 1C 1ポート 15329 UGREEN 当日出荷
USB-C Power Delivery 3.0と互換性があり、最大30W出力が可能。スマートフォンやタブレット、Apple WatchなどあらゆるUSB Type-C関連機器をフルスピードで効率的に急速充電できます。iPhone 14 Proを約30分で59%まで充電可能で、従来の5W充電器と比べて約3倍速いPD急速充電器です。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ