4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HTS-165 回転盤 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業回転盤
エコ商品
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

HTS-165SP 回転盤 偏荷重対応90° ロック付 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業回転盤 偏荷重対応90° ロック付
エコ商品
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど 仕様90°ロック付 材質鋼/ポリアセタール(POM) 質量(g)1680 使用温度(℃)0~ 40 仕上光沢クロメート処理(三価) ロック強度150N・m RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(垂直吊)(kN)1470
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

本体厚さ5mmの面付超薄型デザイン。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。最大出力15Wの急速充電タイプです。面付(両面テープ仕様)のため、取り付けが簡単です。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP64です。
付属品最大出力24Wの専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用) 材質ポリカーボネート(PC) 質量(g)213 出力(W)15 入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

LIBERTY-PAD ワイヤレス充電器 複数充電・急速充電タイプ・貫通穴取付 スガツネ工業 動画あり
テーブル周りの充電、スッキリ。ワイヤレス×複数同時充電。ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応です。高出力による急速充電が複数デバイス同時に可能です。(パッド上10W+10Wから)。パッド上に敷き詰められた16ヶの送電コイルが大きな範囲内での充電を可能にします。ICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。USB-C/USB-Aの有線同時接続も可能です。
付属品最大出力64.5Wの高出力専用ACアダプター(PSE認証品)、クリップ(配線締結用)、取付ねじ 材質ポリカーボネート(PC) ホワイト 質量(g)425 出力(W)パッド上:10+10、USB-C:27、USB-A:5 入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります