パソコン/周辺機器 :「ディスプレイ回転台」の検索結果
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。
用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど
仕様90°ロック付
材質鋼/ポリアセタール(POM)
質量(g)1680
使用温度(℃)0~ 40
仕上光沢クロメート処理(三価)
ロック強度150N・m
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(垂直吊)(kN)1470
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。