パソコン/周辺機器 :「wise」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Windows 11、Windows Server 2022、macOS 10.13、Red Hat Enterprise Linux 7に対応し、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MBの3.5インチMOメディアの読み書きが可能です。代替機保守契約にも対応しています。
付属品USBケーブル ※1、ACアダプタ、縦置用スタンド、イジェクトピン、セットアップガイド、保証書
寸法(mm)31×205.5×120
質量(kg)0.78
電源(V)AC100±10% 50/60Hz 、ACアダプタ
対応OS【Windows】Windows XP、Windows 7、Windows 8.1、Windows 10 Pro、Windows 11、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、【Mac】OS X 10.11、macOS 10.12、macOS 10.13、【Linux】Red Hat Enterprise Linux 6(x64)、Red Hat Enterprise Linux 7(x64)
コネクタ形状Type B × 1
動作温湿度範囲+10℃~+35℃/20%~80%(結露なきこと)
対応メディア3.5インチ MOメディア、2.3GB/1.3GB/640MB/540MB/230MB/128MB
最大消費電力(VA)20
回転速度6,094rpm
インターフェイスUSB2.0 High-Speed(USB1.1に対応可)
データ転送速度【連続】USB2.0:MAX480Mbps、USB1.1:MAX12Mbps
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。