1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本の電気製品が海外で使えるトラベル用変圧器
付属品キャリングポーチ、取扱説明書兼保証書 ブラック 質量(g)345 定格電圧 AC110V~AC130V地域で最大60W(2個口合計)、電圧 AC220V~AC240V地域で最大30W(2個口合計) ケーブル長(m)0.3 定格入力電圧(V)AC 110~130、AC220~240、(50Hz/60Hz)、Aタイプ 定格出力電圧(V)AC100、Aタイプ 及び USB5、USB A(メス) USBタイプDC5V 2.4A(2ポート合計) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×74×30
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング