パソコン/周辺機器 :「証明書」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノートパソコン・タブレットの画面を見やすい高さに調整 薄型・軽量で高級感のあるアルミ素材採用 ノートパソコンやタブレットの角度を調整し、画面を見やすくするスタンド 5段階の角度調節が可能 持ち運びや収納の際、邪魔にならない「薄型・軽量」仕様 高級感のある、放熱性に優れたアルミ素材を採用
適合サイズ10インチ~15.6インチのノートパソコン、タブレット端末など(上イズは目安でパソコンの形状や底面のデザインにより使用できない場合がございます) 材質アルミ、シリコン 耐荷重(kg)約10 角度調整範囲5段階(23/26/29/32/35°) 高さ調整範囲(mm)75~125 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約222×4×230(折り畳み時/突起部除く) 本体質量(g)約380 保証期間ご購入日より6か月(保証を受けるには、レシートなどの購入証明書が必要です)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど 規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T) コネクタ形状RJ45 適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など 保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。 ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約3.8 爪折れ防止対応
1本
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ 購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ 本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用 USB PD(Power Delivery)20Vに対応 信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み 接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に 万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載 コネクタ部には発熱感知センサー付 購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ 邪魔にならない収納式プラグ 世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5 ホワイト 対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時) 質量(g)約130(ケーブル含む) 材質PC、TPE、アルミニウム 定格容量(W)65 出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A 保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

やわらかいのに高耐久なLightningケーブル 360°屈曲に強い「エ」の字型ブーツ 取り回しやすいやわらかケーブル OSをアップデートしても安心のMFi認証品 持ち運びに便利な結束バンド付き 充電・通信両対応
ホワイト ケーブル種類やわらか 取得規格MFi認証 適合用途データ転送用/充電用 適合機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ ケーブル径(Φmm)約3.5 コネクタ形状Lightningコネクタ - USB-Aコネクタ 保証期間お買上げ日より1年間※保証には購入証明が必要になります(レシート、領収書など)
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります