パソコン/周辺機器 :「電圧変換器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
合計5V/2.4A出力が可能で合計2台までのUSB充電が可能なACアダプタです。 スマートフォンだけでなく、各社タブレットの充電にも対応しています。 どちらの端子に接続しても自動で最適な電流で出力します。 OAタップでの使用時にも邪魔にならないほぼコンセントサイズの横幅約24mm。※OAタップの形状によっては、隣り合うコンセントに干渉して使用できない場合があります。 「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。 本体内にプラグを収納可能なスイング式ACプラグを採用。 使用しない時にもかさばらず、収納や携帯にも便利です。 日本国内で使用されている100Vのほか、海外の電圧にも対応。 海外旅行、出張先でのスマートフォンやタブレットの充電にも最適です。※海外でご使用の際は、別途電源コンセント変換アダプタが必要な場合があります。
質量(g)約40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39 対応機種各社スマートフォン・タブレット/iPhoneシリーズ・iPadシリーズなど 入力AC100V~240V 定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)2ポート合計 保証期間お買い上げ日より6ヶ月 ※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。 USBポート数2口(自動出力制御機能付き)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります