スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
USB Aコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換
色黒
規格USB3.0準拠
抵抗(kΩ)5.1(プルダウン抵抗)
コネクタ形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.2×8.5×36.7
オス形状USB A(オス)- USB Type-C(オス)
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能
長さ調節が可能なコードリールタイプ
USB A搭載PCに超高速データ転送が可能
通信・充電両対応
収納・持ち運びに便利な巻取り式
色ブラック
質量(g)約33
規格USB3.2Gen2準拠
ケーブル長(m)最大約0.8
対応機種USBA端子を搭載したPC
ケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mm
コネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス)
伝送速度最大10Gbps(※理論値)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能
長さ調節が可能なコードリールタイプ
USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能
通信・充電両対応
収納・持ち運びに便利な巻取り式
質量(g)約30
規格USB3.2Gen2準拠
対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど
伝送速度最大10Gbps(※理論値)
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。
質量(g)約10
規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)
ケーブル長(m)約0.1
コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス
周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit
対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)
保証期間6ヶ月
極性プラグ:CTIA規格準拠
オス形状USB Type-C
メス形状ステレオミニジャック(4極)
変換タイプメス - オス
USB PD給電しながらスマートフォンやPCを液晶TVに出力
USB Type-C端子をHDMI端子に変換
色ブラック
規格HDMI1.4準拠
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビ
コネクタUSB Type-C端子 - HDMI
ケーブル径(Φmm)約4.5/約5
対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
USB micro Bコネクタを、USB Type-Cに変換
色黒
規格USB2.0準拠
抵抗(kΩ)56
コネクタ形状USB micro B(メス)- USB Type-C(オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.3×5.8×D24
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB micro B(メス)
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる
USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適
USB Type-Cポートからの映像伝送に対応
USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応
USB PD 100W充電(20V5A)に対応
安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵
オリジナルカラーコネクタ採用
色ブラック
電流(A)最大5
規格USB3.2Gen1準拠
電力(W)最大100
コネクタ形状USB Type-C
保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
充電電圧(V)5~20
ケーブル径(Φmm)約5
転送速度(Gbps)最大5(※理論値)
USB PD 対応でeMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル・高耐久でやわらかく絡みにくいファブリックケーブルなので取り回しやすい
用途パソコンとスマートフォンなどを接続することで、通信ケーブルとしても使用可能。
仕様転送速度:USB 2.0準拠(データ通信対応)、屈曲テスト50000回をクリア、ケーブルバンド付き
色ブラック
保証期間お買い上げ日より6ヶ月※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
コネクタUSB Type-C to USB Type-C
電力(V/A)5-20/5(USB PD100W対応)
ケーブル径(Φmm)約5
ケーブル種類高耐久/やわらか
適合用途充電/通信
USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル
高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい
大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル
eMarker内蔵で100W充電対応
安心の熱感知センサー搭載
わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用
やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用
屈曲テスト50,000回をクリア
収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属
USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能
色ブラック
電流(A)5(USB PD100W対応)
電圧(V)5~20
コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)
対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)
ケーブル径(Φmm)約5
USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能
高速データ伝送が可能な10Gbps対応
USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ
超高速伝送10Gbps対応
USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載
USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39
規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠
ポート数4
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.2
対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12
対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約20
USBポート数4
伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値
最大供給電力(mA)(USB端子)最大900
インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
持ち歩きに便利なコードリールタイプのUSB Type-Cケーブル。最長約1.2mまで伸ばせて、用途に合わせて長さを調整できます。
USB PD 60W/20V3Aまでの急速充電が可能。対応機器同士を接続することで、一般的なUSB充電と比較して高速で充電が可能です。
充電だけでなく、データの通信にも対応。USB-ACアダプタと接続しての充電、パソコンと接続しての通信が可能です。
電圧対応電圧:5V~20V/3A/60Wまで
対応機種USB PD充電対応ACアダプタ(メーカー製品またはUSB-IF認証品推奨)
保証期間お買上げ日より6ヶ月間
ケーブルタイプUSB2.0準拠
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
USB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
ストラップホール付きで、別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約12
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×57×11(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB Type-C
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB Type-C・USB-A端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Type-C端子、USB-A端子搭載で幅広い端末に使用できます。※USB Type-C端子とUSB-A端子を同時に使用することはできません。
持ち運びに便利な小型軽量設計です。
USB-AコネクタとUSB Type-Cコネクタを保護するキャップ付きで、持ち運びの際も安心です。
ストラップホール付きで別売のストラップと合わせて使用すればポーチなどに取り付けることができます。
材質アルミ合金
色ブラック
質量(g)約15
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS
対応機種USB Type-C、USB-A端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約22×70×11(キャップ、突起部除く)
コネクタUSB Type-C、USB-A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
USB PDで給電しながら映像/音声出力が可能に!
USB Type-C(USB-C)端子をDisplay Port端子に変換するアダプタ
色ブラック
ケーブル長(m)2以内推奨
対応機種USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・Display Port搭載の液晶モニター
コネクタUSB Type-C DisplayPort(1.2準拠)+給電用Type‐C端子(20V/4Aまで対応)
動作確認済機器iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2016~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル,2016年15インチモデル)・ThinkPad E580
ケーブル径(Φmm)5
対応解像度4K(3840×2160 60Hz) ウルトラワイド液晶(3840×1440) フルHD
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能
USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換
USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続
USB PDアダプタで給電しながら使用可能
USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート
簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50
規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降
対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用)
電源供給方式パスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数USB3.2 Gen1×4
最大供給電力(mA)USB端子:700~900
転送速度(Gbps)最大:5
インターフェイス-アップストリームUSB Type-C
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
薄型コンパクトなUSB-ACアダプタ
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
USB Type-C対応のケーブル一体型充電用ACアダプタ
Type-C端子に発熱感知センサー搭載
2.4A(2,400mA)出力対応
4つの安心保護機能搭載
「過電流保護機能」「過電圧保護機能」「短絡保護機能」「過熱保護機能」の4つの保護機能を搭載し、
許容値以上の電流・電圧による負荷がかかった際に万が一の事故を防ぎます。
持ち運び、収納にも便利なスイング式のACプラグ
海外でもつかえる100V-240V対応
抵抗(Ω)56
定格入力電圧(V)AC100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約24×39×39(ケーブル除く)
定格出力出力:5V/2400mA(2.4A)
保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
USBメモリなどを接続したときに隣の機器の邪魔になりにくいケーブルタイプ。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
L型コネクタ採用で配線周りをすっきりできます。
USB Type-C端子なのでどちらの向きでも通信できます。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
iPhoneシリーズを高速充電可能!
屈曲に強いメッシュ仕様のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
色黒
USBタイプLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル
規格USB2.0
適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)
コネクタ形状USB A-USB Type-C
対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど
保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。
ケーブル径(Φmm)約3.5
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
色ブラック
質量(g)約15
コネクタ形状USB Type-C - HDMI
対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。
保証期間お買い上げ日より6ヶ月
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11
端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応)
対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
USBケーブルに接続して、コネクタ形状を変換できるアダプタです。
USB A端子の機器をUSB Type-C搭載のパソコンやスマートフォンでご使用いただけます。
お手持ちのUSB A端子の機器を活用したい場合などにおすすめです。
USB3.2 Gen2対応でUSB A搭載PCに超高速データ転送できます。※接続機器、ケーブルがUSB3.2 Gen2に対応している必要があります。
最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送が可能です。
大容量ポータブルSSDのデータ転送などに最適です。
約高さ30mm×幅14mm×薄さ6mmのコンパクトサイズ。
重さも約4gしかないので、荷物になりせん。
色ブラック
規格USB3.2 Gen2(USB 10Gbps)準拠
対応OSWindows、Mac OS、iPad OS、Android OS、Chrome OS ※OSのバージョンによっては使用できない場合があります。
対応機種PC、ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
保証期間お買上げ日より6ヶ月 ※レシートなどの購入証明が必要です。
オス形状USB Type-C(オス)
メス形状USB A(メス)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
高速通信USB3.1(Gen2)対応で、外部データもサクサク転送可能。
マウスやキーボードなどをスマートフォン・タブレットに接続できる。
USBメモリからデータ転送が可能。耐久性の高い金メッキプラグを採用。
ケーブル長(cm)約15
仕様転送速度:USB 3.1(Gen2)準拠
対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット、PC等、iPad Pro 2018年モデル
対応機器:各種USBメモリ、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
ケーブル径(Φmm)4
USBタイプUSB Type-C、USB-A(メス)
iPhoneシリーズを高速充電可能!
携帯に便利な巻き取り式のLightning - USB Type-C(USB-C)ケーブル。
ケーブル長(m)約1
USBポートLightningコネクタ - USB Type-Cコネクタ
USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ
色黒
質量(g)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×45×11
適合機器【動作確認済み機器】iPad Pro(2018年モデル)・MacBook(2015~2018年モデル)・MacBook Pro(2016年13インチモデル、2016年15インチモデル)・LG Gram 15Z960・ThinkPad E580【対応機器】USB Type-C端子搭載のノートPC、タブレット等・HDMI端子搭載の液晶モニタ、液晶テレビ、プロジェクタ
端子USB Type-C - HDMI(1.4準拠)
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)、4K(3840×2160 60Hz)
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
USB Type-C端子搭載のPC・タブレットでSDカード・microSDカードを使用できるカードリーダ・ライタです。
SDカード用とmicroSDカード用のドライブレターが別々に表示され、2つのメディアを同時に使用可能です。
耐久性・放熱性に優れたアルミニウムを採用。
アルミの質感を生かした高級感あるシンプルなデザインです。
大容量のSDXC/microSDXC規格に対応しています。
デジタルカメラなどで使用したSDカードのデータを読み込むことが可能です。
USB3.2Gen1(USB3.0)+UHS-1対応で高速でのデータ転送が可能です。※USB2.0の端子に接続した場合は転送速度がUSB2.0になります。
USB Type-Cコネクタから本体までの間にケーブルを搭載したケーブル一体型。
PCに複数の機器を接続した場合でも、コネクタが他の機器に干渉しにくく便利です。
デスクトップPCへの接続や、カードの抜き挿しに便利な70cmのロングケーブル採用。
材質アルミニウム+PVC
色ブラック
質量(g)約32
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応OSWindows11,10/macOS10.12以降/iPad OS13以降/Android OS/Chrome OS
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ※/スマートフォン※/タブレット※ ※USB Type-C端子がUSBホスト機能搭載機種のみ対応
保証期間購入日より6ヶ月
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)※著作権保護機能には対応しておりません。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約34×44×14(ケーブル除く)
コネクタUSB Type-C
ケーブル長(cm)70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB Type-CポートをHDMIポートに変換して映像を出力する変換アダプタです。
USB PD対応で給電しながらTV・モニターに映像を映すことができます。
4Kモニターの基準値である60Hz出力に対応し、高解像度をストレスなく使用することができます。※USB AポートにUSB3.0機器を接続した場合、最大解像度が4K/30Hzまでとなります。
USB HDD/SSDなどの接続時に便利な、高速通信に対応したUSB3.0ポートを1口搭載。
色ブラック
質量(g)約30
対応OSWindows、macOS、Android OS(スマートフォン)、iPad OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×69×H11
対応機種映像出力に対応したUSB Type-Cポート搭載のノートPC、タブレット等、HDMIポート搭載の液晶モニター、モバイルモニター等、USB3.0対応のUSB機器(USB2.0機器もご使用いただけます)
保証期間お買い上げ日より1年間
ケーブル長(cm)15
HDMI規格最大4K/60Hz(3840×2160/60Hz)
USBUSB3.0(USB3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen1)、転送速度 :最大5Gbps※理論値、USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応)
1本
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
やわらかくて超高耐久なLightning - Type-Cケーブル
iPhone・iPadをより高速で安全に充電できる
色ホワイト
ケーブル長(m)2
対応機種iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、AirPodsシリーズ
端子Lightning端子 - USB Type-C端子
ケーブル径(Φmm)4
ケーブル種類ストレート
適合用途充電
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
65Wの高出力に対応・超コンパクト&軽量なUSB PD対応GaN採用充電アダプタ
購入後すぐに使用できるUSB Type-Cケーブル一体タイプ
本体部材にGaN(窒化ガリウム)採用
USB PD(Power Delivery)20Vに対応
信頼性の高いUSB-IF正規認証取得済み
接続するだけで適切かつ高速な充電が可能に
万が一の時にも安心の安全保護機能搭載を搭載
コネクタ部には発熱感知センサー付
購入後すぐに使えるケーブル一体タイプ
邪魔にならない収納式プラグ
世界各国で使える入力電圧100~240V対応
ケーブル長(m)約1.5
色ホワイト
対応機種USB PD充電対応のWindowsノートPC、タブレット、USB Type-C端子搭載のMacBookシリーズなど<メーカー検証機種の一例 >NEC LAVIE Direct PM(X) / ThinkPad E580 E495 /MacBook(12インチ)、MacBook Air(M1搭載および2018~)、iPad Pro(2018以降)、iPad Air(第4世代)、iPad mini(第6世代)、Nintendo Switchシリーズ、IdeaPad Flex 550i Chrome book
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×51×50(※プラグ収納時)
質量(g)約130(ケーブル含む)
材質PC、TPE、アルミニウム
定格容量(W)65
出力電圧(USB-PD 65W) 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
保証期間お買い上げ日より1年間 ※レシート等の購入証明書が必要です。
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
スマホ/タブレットにUSB機器をつなぐ
充電しながら使える充電ポート搭載
色ホワイト
対応機種ホスト機能搭載のスマートフォン、タブレット
適合機器各種USBメモリー、マウス、キーボード、カードリーダ・ライタ等
コネクタUSB Type-C(オス)、USB Type-C(メス、充電専用)最大5V 1A対応、USB A(メス)
ケーブル長(cm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0準拠
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB Type-C搭載機器の充電に対応した、すぐに使えるケーブル一体型アダプタ
持ち運びに便利なコンパクトキューブタイプ
材質ABSほか
出力USB 5V 2.4A(2400mA)
コネクタ形状USB Type-C(オス)
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×35×35(プラグ収納時)
テンキー機能+方向キーで表計算ソフトを快適操作
表計算ソフトのセルを片手で自在に移動可能
表計算ソフトに最適な方向キー付きワイヤレステンキーパッド
ノートPC同等のパンタグラフキー採用
ドライバインストール不要で安定性の高い2.4GHz無線方式採用
気づかない間の電源オンを防ぐスライド電源スイッチ採用
表計算ソフトを快適にするキーを搭載
関数計算作成にも便利なキー搭載
片手でセルを自在に移動できる方向キー搭載
充電端子はUSB Type-C端子採用
数字が見やすい大型表示
薄型軽量で出先でも活用
NumLock非連動
セット内容製品本体、専用レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書兼保証書
質量(g)約135
スイッチキースイッチ方式 :アイソレーションタイプ パンタグラフ方式
対応OSWindows11、10(それぞれ日本語版のみ対応)※8.1以前は動作保証外
接続方式無線
連続使用時間(時間)最大約75(※最大使用時間は連続使用時です。通信距離、使用キーなどにより大きく変動します。)
バッテリーリチウムイオン電池内蔵
使用距離範囲(m)見通し最大約10、スチール製机等使用時 約1~3(※使用距離は近くにあるものによって大きく変動します。スチールデスク、家具の近くでは著しく低下する場合がございます。 )
キー数36
保証期間お買い上げ日より1年間
キー方式パンタグラフ(アイソレーションタイプ)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約横147×119×15
充電時間(時間)約2(0から満充電まで)
端子USB A端子(専用レシーバー)、USB Type-C端子(充電専用)
キーピッチ(mm)約19
耐久回数約800万回(キー単体の回数)
通信周波数帯域(GHz)無線:2.4
キーの種類日本語Windows用
ズレや途切れが発生しにくい高感度なペン先のタッチペンです。
遅延も少ないので、文字がスラスラ書けます。
メモ書きや会議・授業などにおすすめです。
画面に置いた手には反応せず、ペン先のみが反応するパームリジェクション機能搭載のタッチペン。※アプリケーションによってはパームリジェクション機能を使用できない場合がございます。
4段階の傾きセンサー搭載で、ペンの角度に合わせて線の太さが変わります。
使わないときはiPadの側面にマグネットでピッタリくっつけておけるので邪魔になりません。※iPadの側面に磁着させても本製品は充電されません。
スライド式充電ポート採用。使用時は充電ポートが隠せてスマートにご使用いただけます。
持ち運びの際も充電ポートが保護されているので安心です。
充電用USBケーブルは裏表関係なくご使用いただけるUSB Type-Cコネクタ採用。
スムーズに充電することができます。
約90分の充電で最大約10時間も連続使用が可能なので、外出先などの充電できない場所でも安心です。
面倒なペアリングなどの設定は不要で、電源ボタンを押すだけでON/OFFを切り替えられます。
使用時は電源ボタンが点灯するので、電源が入っているかひと目でわかります。
電池残量が少なくなると電源ボタンが点滅してお知らせします。
電源を消し忘れてしまっても約15分後に自動でOFFになるオートパワーOFF機能搭載で安心です。
ペン先は交換可能。本体に1個取付済みで、交換用のペン先が3個付属しています。
また、ペン先がやわらかいPOM素材なので画面などをキズが付けにくく安心です。
ペン先のみをメーカーHPからご購入いただくことも可能です。
付属品充電用USBケーブル(USB A to USB Type-C)、交換用ペン先×3、取扱説明書兼保証書
質量(g)約17
電源リチウムイオン充電池
対応機種iPad:10.9インチ 2022年モデル、10.2インチ 2021年モデル、10.2インチ 2020年モデル、10.2インチ 2019年モデル、10.2インチ 2018年モデル、iPad mini:2021年モデル、2019年モデル、iPad Pro :12.9インチ 2022年モデル、12.9インチ 2021年モデル、11インチ 2021年モデル、12.9インチ 2020年モデル、11インチ 2020年モデル、12.9インチ 2018年モデル、11インチ 2022年モデル、11インチ 2018年モデル、iPad Air:2022年モデル、2020年モデル、2019年モデル ※本製品はiPad専用品です。上記iPad以外にはご使用できません。(2023年7月現在)
直径×長さL(Φmm×mm)約9×160
保証期間お買い上げ日から1年間
オートパワーオフ約15
充電時間(分)約90
動作時間約10時間
USBケーブル長(cm)約30
材質(ペン先)POM
商品タイプペン本体
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ブラック
質量(g)20
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット
接続USB Type-Cコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
SDカードとmicroSDカードが同時に使える(2スロット搭載)
スタイリッシュで放熱性の高いアルミニウム採用
色ダークシルバー
質量(g)20
規格USB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
対応機種USB Type-C端子搭載のWindows PC/Macシリーズ/Chromebook/iPadシリーズ/スマートフォン/タブレット
接続USB Type-Cコネクタ
対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~1TB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~1TB)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)34×44×14(ケーブル除く)
ケーブル長(cm)6
インターフェイスUSB3.2Gen1(転送速度5Gbps/USB3.0、USB3.1Gen1同等)準拠
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。