スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
取り付けたスマホを回転できる!
用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能関連資料(1.46MB)
光ファイバーアダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
スマホホルダーDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
スマホを持たずに見る!!首から掛けたり、置いたり、自由に変形できるホルダー部分は360°回転、角度調節可能ホルダーの角度:左右前後に角度を調整可能(各20°程度まで)
材質ABS・SWM・PE・TPE質量(g)230本体寸法(mm)0×65×660外寸(mm)ホルダー適応(参考):15~160×フリー特性360°回転、角度調節可能関連資料(2.02MB)
LANケーブル撚り線戻しDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
LANケーブルの撚りを簡単に戻せる電動ドライバーに装着して使用充電ドライバー対応
材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20関連資料(1.14MB)六角シャンク径(Φmm)6.35
屋外用LANコネクタ付ケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷から3日以内出荷
屋外用 防雨・防湿・防塵
工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適
ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用
コネクタは Cat5e 規格の性能
未使用時に接続部を保護するダストカバー付
用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
ジェフコム電材 くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
床用ケーブル保護収納システムです。
用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7色ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
カテゴリー6AネットワークケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
周波数帯域500MHzまで対応加工性が大幅に改善細径化・リーレックス梱包採用パーマネントリンク配線長80mの性能実現カテゴリー6A対応
用途10GBASE-T対応 UTPケーブル材質導体:軟銅線、絶縁体:HDPE、集合撚り:ポリオレフィン、外部・内部シース:PVC、遮蔽:PAPテープ質量(kg)12色ブルー長さ(m)200規格CAT6A本体寸法(mm)255×410×410コネクタなしケーブル外径(Φmm)内部:5.6、外部:7.1適合プラグモジュラープラグ:MJ-6A-808TC(別売)・貫通タイプ 1ピースタイプ関連資料(0.6MB)
外装付ネットワークパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)3日以内出荷
ステンレス製外装付で丈夫!衝撃や圧縮に強い!
ネズミやペットのかじりから保護。
外径Φ3.8mmの細径LANケーブル。
ネットワークパッチケーブルDENSAN(デンサン/ジェフコム)4日以内出荷
壁コンセントと測定器間に使用 検査用に最適。
カテゴリー5eネットワークパッチケーブル。
ストレート接続。
STP仕様(シールドタイプ)。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
高性能グリスARCTIC税込¥1,077¥979
高性能グリスARCTIC税込¥1,428¥1,298