絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- モノタロウ(62)
- エレコム(2,636)
- サンワサプライ(1,945)
- メディアカバーマーケット(1,265)
- StarTech.com(776)
- BUFFALO(バッファロー)(542)
- サンワダイレクト(505)
- エスコ(357)
- オーム電機(280)
- アイネックス(276)
- JAPANNEXT(248)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(204)
- ナカバヤシ(170)
- レイ・アウト(169)
- Panasonic(パナソニック)(168)
- Anker(アンカー)(163)
- Dell Technologies(162)
- 変換名人(159)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(142)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(129)
- ブランドをもっと見る

スマホホルダー
JEFCOM(ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取り付けたスマホを回転できる!用途みるサーチミニで撮影時、腕やアルミポールにスマホを固定できる!材質TPE、PP、ポリエステル質量(g)50適合外径(Φmm)バンド適応外径(参考) :35~80、ホルダー適応外径(参考) : 130~160×60~80本体寸法(mm)150×30×70特性回転可能
ジェフコム電材 くるくるソフトモール
JEFCOM(ジェフコム)¥849税込¥9341個当日出荷床用ケーブル保護収納システムです。用途床用ケーブル保護トラスコ品番112-2586材質PVC幅(mm)30厚さ(mm)7色ブラウン長さ(m)1内寸(mm)9×4.5適合ケーブル電話線、通信線、ビニール平形コード
LANケーブル撚り線戻し
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LANケーブルの撚りを簡単に戻せる。電動ドライバーに装着して使用。充電ドライバー対応材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(g)90本体寸法(mm)90×20×20六角シャンク径(Φmm)6.35
屋外用LANコネクタ付ケーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷屋外用 防雨・防湿・防塵 工場や商業ビル等の埃や湿気の多い悪環境での利用に最適 ケーブル外被はポリ塩化ビニルを使用 コネクタは Cat5e 規格の性能 未使用時に接続部を保護するダストカバー付用途LKJACK-8WP 専用材質ポリ塩化ビニルケーブルスタンダード特性屋外使用可耐寒温度(℃)-40~60
リールストラップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷引き出したところでリールコードが止まり、。 ボタンを押すと自動で巻き戻る。リールコード長:700mm。耐荷重:100g。使用方法。・リングを引っ張って、リールコードを引き出します。 止めるとコードがストップします。・ボタンを押すと、自動で巻き戻ります。巻き戻す際は、工具を持って巻き戻してください。材質ABSPC鉄質量(g)15本体寸法(mm)30×10×120
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料




















![DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper DisplayPortケーブル Ver1.4 8K対応 DP8K-10 [1m] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328421-260930-02.jpg)