パソコン/周辺機器 :「光学式マウス」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP68等級の医療用及び産業用マウス
PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要
USB接続のため、接続が簡単
防水性能は、IP68規格に準拠
耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感
湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグ
アズワン品番67-5721-39
1個
¥17,980
税込¥19,778
53日以内出荷
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年
アズワン品番67-5721-41
1個
¥11,980
税込¥13,178
63日以内出荷
PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要
USB接続のため、接続が簡単
防水性能は、IP68規格に準拠
耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感
湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
用途IP68等級の医療用及び産業用マウス
付属品保護キャップ付きUSBプラグ
寸法(mm)112×71.6×34.5
保護等級IP68
保管温度(℃)-10~60
動作温度範囲(℃)0~55
読取方式レーザー式
1個
¥14,980
税込¥16,478
52日以内出荷
光学センサー。
掃除や消毒が簡単です。
USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。
解像度1000cpi。
EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)
質量(g)約74
ケーブル長(m)USB:1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36
分解能(dpi)1000
保護等級IP68
機能スクロールホイール
インターフェースUSB
材質(ハウジング)プラスチック
キー数3
保証期間2年
保管温度(℃)-25~80
各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE
動作温度範囲(℃)-25~70
読取方式レーザー式
1個
¥9,498
税込¥10,448
52日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。