パソコン/周辺機器 :「トリプルファン」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
Intel Arc B580グラフィックカード。トリプルファン「TITAN」シリーズ。カスタマイズされた95mm AXLファンを搭載した冷却システム「TORN Cooling 2.0」搭載。GPUホルダー同梱。メタルバックプレート装備。「Intel AI Playground」対応。AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。Intel XMX AI engines
仕様●Intel XMXエンジン:160●TBP:200W●レイトレーシングユニット:20●搭載GPU:Intel Arc B580●最大同時出力画面数:4
その他10th Gen Intel Core / AMD Ryzen 3000 Series、Processors or newer with compatible motherboards、supporting Resizable BAR / Smart Access Memory、8GB of system memory minimum、16GB recommended、Windows 11 64-bit or Windows 10 64-bit
寸法(mm)315×117×44
質量(g)954
型番SB580T-12GOC
対応DirectX 12 Ultimate、OpenGL 4.6
インターフェースPCI-Express compliant MB with one x16 PCIe slot、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0×8
メモリー(タイプ)12GB GDDR6、(メモリーバス幅)Graphics Memory Interface:192 bit、Graphics Memory Bandwidth:456GB/s
最大解像度HDMI 2.1 (Max): 7680×4320 @120Hz、3x DisplayPort 2.1 (Max): 7680×4320@60Hz
コネクタ補助電源コネクタ:8pin × 1
スロット2.2 Slots
出力端子映像:HDMI 2.1 × 1・DisplayPort 2.1 × 3
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリークロックエンジンクロック:(Boost Clock)2740
コア数Xe Core:20
電源ユニット推奨容量:600W or greater PSU with 1x 8-pin PCIe power connector
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
SPARKLE Intel Arc A77 0 TITAN OC Edition はシリーズの中で最良の選択肢であり、Intel Arc A770 と 16GB GDDR6 を搭載しています。 このカードは、究極のゲーム体験と最大限の生産性を実現するように設計されています。TITAN シリーズには、トリプルカスタマイズされた AXL ファン、2.5 スロット設計、フルメタルを備えた TORN Cooling が装備されています。バックプレート、究極のゲーム体験を提供します。 TITAN シリーズも特許取得済み (申請中) ThermalSync(TM) を取得しており、ユーザーは常に GPU 温度を監視できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Boost Clock: 2300MHz、Xe Core: 32、Ray Tracing Units: 32、Intel(R) XMX Engines: 512、Xe Vector Engines: 512、Memory Size: 16 GB GDDR6、Graphics Memory Interface: 256 bit、Graphics Memory Bandwidth: 5 60 GB/s、Graphics Memory Speed: 1 7.5 Gbps、PCI Express Configurations: PCI Express 4.0 x16、TBP: 2 25 Watt、LED Logo: ThermalSync TM、1 x HDMI 2.0 b (Max): 4096 x 2160@60Hz、3x DisplayPort 2 .0 (Max): 7680 x 4320@60Hz、650 Watt or greater power supply.、Two available 8 pin or 6+2pin PCIe Connector、Windows 11, Windows 10 Ubuntu 22.04、PCI Express 3.0, 4.0 or 5.0 compliant motherboard with、one graphics slot.、DIMENSIONS
1個
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。