パソコン/周辺機器 :「ntr 2100」の検索結果
・Intel Arc B580搭載グラフィクスカード。・デュアルファン「ROC」シリーズ。・ホワイトカラーモデル「LUNA」。・OCエディション。・Sparkle初のARGBライティング搭載モデル。・105mm FDBファンを2基搭載。・メタルバックプレート装備。・「Intel AI Playground」対応。・AIアップスケーリング技術「XeSS」対応。・グラフィクスクロック:2800MHz。・ビデオメモリー:12GB GDDR6。・メモリー帯域幅:456GB/s。・メモリーバス幅:192-bit。・補助電源:8pin × 2。・映像出力:HDMI 2.1 × 1、DP 2.1 × 3。・推奨電源ユニット容量:600W。・TBP:210W。・スロット:2.2スロット。・寸法:230×128×44mm
仕様●Xe Core数:20●DirectX 対応:DirectX 12 Ultimate●Intel XMXエンジン:160●OpenGL 対応:OpenGL 4.6●TBP:210W●搭載GPU:Intel Arc B580●補助電源コネクター:2×8 pin PCIe power connector●エンジンクロック:2800MHz●バススタンダード:PCIe 4.0(x8)●メモリータイプ:12GB GDDR6●メモリー帯域幅:456GB/s●レイトレーシングユニット:20●推奨電源ユニット容量(W):600 or greater PSU
寸法(mm)230×128×44
質量(g)880
品名SPARKLE Intel Arc B580 ROC Luna OC Ultra Graphics Card
型番SB580RW-12GOC
スロット2.2 Slot
出力端子映像:HDMI 2.1×1(最大7680×4320@120Hz)DisplayPort 2.1×3(最大7680×4320@60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。