パソコン/周辺機器 :「Androidケース」の検索結果
外出先での充電は電源やコードが気になるところ。そんな時はこのMagSynqモバイルバッテリーをスマートフォンの背面にくっつければ、いつでもどこでも充電OK。マグネットが内蔵されているので、MagSafe対応スマートフォンの背面にピタッとくっつき、簡単に付け外しができます。
用途・フィンガーバンドにもなる折りたたみスタンド付き。・外出先でも安心の容量5000mAhのリチウムバッテリー。・位置ズレしにくいマグネット吸着式で、充電停止や速度低下の心配なし(※ワイヤレス充電の場合、他の充電ポートはなるべく使用しないでください。電流不足により充電時間が長くなる場合があります。また、マグネット吸着に対応していない機種では通常のワイヤレス充電器となります。)。・ワイヤレス充電の最大出力は10W。・2つの出力ポートを使って、複数のデバイスを同時充電可能(※最大電流の制限により充電時間が長くなる場合があります。)。・保護回路搭載の安全設計。・最大出力2.4Aなので、タブレットの充電にも対応。・接続機器を自動認識して最適な充電を行うSmart IC搭載
付属品USB-A to USB-Cケーブル 1本(約30cm)
質量(g)約153
種類PSマーク:丸PSEマーク
出力USB-C出力 5V/2.4A 、USB-A出力 5V/2.4A 、ワイヤレス出力 10W/7.5W/5W、合計:5V/2.4A
対応機種・MagSafe対応のiPhone、MagSafe対応のiFaceブランドケース・Qi/Qi2.0対応のAndroid端末※Qi対応品ではマグネット吸着機能をご使用いただけません。※対応機種でも、ケースのサイズや形状によって本製品がご使用できない場合があります。
入力USB-C 5V/2A
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約95×63×19
バッテリー電圧(V)3.7
内蔵電池リチウムイオンポリマー
バッテリー容量(mAh)5000
主材質ポリカーボネート、ポリウレタン、マグネット
USBポート数2
蓄電時間(時間)約3
充放電回数(回)約500
充電端子USB-C
給電端子USB-C、USB-A 、MagSafe(ワイヤレス)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。