絞り込み
ブランド
  • 東進電機工業
  • モノタロウ(67)
  • メディアカバーマーケット(29,524)
  • エレコム(4,373)
  • サンワサプライ(2,623)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,909)
  • StarTech.com(1,875)
  • BUFFALO(バッファロー)(1,382)
  • レイ・アウト(1,271)
  • RS PRO(903)
  • サンワダイレクト(874)
  • トリニティ(679)
  • エスコ(653)
  • LEPLUS NEXT(591)
  • 光興業(586)
  • ATEN(574)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(566)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(488)
  • ダイヤトレンド(472)
  • アイネックス(472)
  • PGA(464)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用microSDカード 東進電機工業産業用microSDカード東進電機工業
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
消費電力(W)0.9フラッシュ3D TLC耐衝撃性1500G/0.5ms耐振動性能20G(10-2000Hz)書換え回数3000/ブロック動作確認済機器TSD-RUSD500AF/TSD-RUSD200T/TSD-RUSD206T/ TSD-RVSD500PTZ/TSD-RVSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SQSD200T/TSD-SPDSD2005X/TSD-SPDSD20X/ TSD-SPSD200T/TSD-SPSD200SEP読取速度(MB/s)最大95SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-IビデオスピードクラスV10
PoEスプリッター 東進電機工業PoEスプリッター東進電機工業
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
PoEにてDC12VとLANを分配PoEにてWi-Fiカメラへの電源供給が可能PoEにて小型モニターへの電源供給が可能2A出力対応の為、PTZカメラにも対応高速伝送10/100BASE-TX
仕様●LANケーブル::192mm●入力入力ポート:DC44-57V RJ45 10/100BASE-TX質量(g)約52寸法本体:28.5(W)×22.5(H)×80(D)mm規格IEEE802.3 af/at使用温湿度範囲-10~40℃ 10~90%RH 但し結露ないこと保存温湿度範囲-20~50℃ 5~90%RH 但し結露ないこと関連資料(0.27MB)電源ケーブル:186mm出力ポートDC12V 2A Φ5.5-2.1mm センタープラス
4ch PoEスイッチングハブ 東進電機工業4ch PoEスイッチングハブ東進電機工業
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能リンクポート2ポートセキュアモード(SSL)搭載
仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×4●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:2000●スイッチング容量:1.2Gbps●スループット @512bit:0.90Mbps●パケットバッファ:768kbit●最大PoE給電:65W 30W:1ポート質量(g)約600電源(V)100~240ポート数4適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x接続方式10/100Mbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×32×93関連資料(4.38MB)動作湿度(%RH)10~90(結露ないこと)動作温度範囲(℃)0~45℃
8ch PoEスイッチングハブ 東進電機工業8ch PoEスイッチングハブ東進電機工業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
エクステンドモード搭載により伝送距離最長250mに延長可能リンクポート2ポートセキュアモード(SSL)搭載VLANモード搭載(TSD-POE082のみ)
仕様Linkポート:100Mbps×2●PoEポート:10/100Mbps×8●PoE規格:IEEE802.3af/at●アドレスエントリー:4000●スイッチング容量:2.0Gbps●スループット @512bit:1.49Mbps●パケットバッファ:1.625Mbit●最大PoE給電:120W 30W:1ポート質量(g)約1200電源(V)100~240ポート数8適合規格IEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3az/IEEE802.3x接続方式10/100Mbps寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×44×150関連資料(4.38MB)動作湿度(%RH)10~90(結露ないこと)動作温度範囲(℃)0~45℃
産業用SDカード 東進電機工業産業用SDカード東進電機工業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
消費電力(W)0.9耐衝撃性1500G/0.5ms耐振動性能20G(10-2000Hz)書換え回数3000/ブロック動作確認済機器TSD-SDR500読取速度(MB/s)最大95

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器