次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用しプロの現場を支えます。ハイレゾのRAW画像や8K、4K、HD、3Dビデオなどの大容量ファイルを、最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Bカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。電源はUSBバスを介して供給されます。プラグアンドプレイ機能により、追加のドライバーや電源アダプターを使用する必要がありません。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル (各30cm)
質量(g)約110
電源ホットプラグ対応バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45
コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A
インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットメモリー:CFexpress Type B×1、SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。最大10Gbps(USB3.0の2倍)のスピードで、素早く効率的に読み取ることができます。 CFexpress type Aカード、SD UHS-II メモリカードの性能を最大限に引き出し、転送時間を大幅に短縮することで、より効率的なワークフローを実現します。ケースはアルマイト処理されたアルミケースを採用。さらにケース表面にヒートシンク加工を施し小型ながら本体の表面積を大きく確保することで高速デバイスに特有の発熱問題委に対応しています。
セット内容USB Type-C-Type-C ケーブル、USB Type-C-Type-A ケーブル
質量(g)約110
電源ホットプラグ対応バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)114×10×45
コネクタ(ホスト)USB3.2 Type-C/Type-A
インターフェイスホストPC:USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
カードスロットメモリー:CFexpress Type A×1、 SDXC (UHS-II [312 MB/s])×1
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
次世代の高速規格 10Gb/s USB 3.2 Gen 2 Type-Cインターフェイスを採用、大変コンパクトでありながら、放送、映画、写真業界で使用されるカードの最高レベルの高性能を必要とするプロのユーザー向けに設計されています。耐久性を高めるためにケースにアルマイト処理アルミニウムを採用、CFexpressカードを1枚収納し、付属のゴム製キャップでカードスロットを完全に覆うことができます。 ケース表面には複数のヒートシンクが施され、冷却能力が飛躍的に強化されています。ほぼクレジットカードと同じサイズのコンパクトデザインでで手軽に持ち運べ、背面にもラバー足がつくことで取扱しやすい設計です。
付属品TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeAケーブル(各30cm)
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×48×10
コネクタUSB3.2 Type-C/Type-A
スロット1 × CFexpress Type B
インターフェイスUSB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 (10 Gb/s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。