ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴
付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20
寸法(mm)アクティブエリア:293.76×165.24
質量(g)980
外形寸法(mm)366.5×217.4×11.8
出力電圧5V/2A
精度(mm)±0.5(センター)、±3(コーナー)
読取(mm)(高さ)10
インターフェース機能をフルに活かすUSB Type-C搭載
読取(率)266PPS
コントラスト比1000:1
スタンドST300(オプション)
表示色16.7M(8bit)
解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%
視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)
LCD仕様IPS
互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux
傾き角(°)(検知)±60
キー(ショートカット)8個
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC5V
筆圧レベル(感知)8192レベル
輝度(cd/m2)220
応答時間(ms)25
おしゃれなデザイン且つ高性能なペンタブレット。。6.3mm厚のパネル上に、あなたのアイデアを鮮やかに描き出します。携帯よりもスリムでスタイリッシュなペンタブレットRTE-100はどこにでも持ち運びができ、ふとした瞬間のひらめきを、いつでも書き留めることができます。厚さ6.3mm 、総重量150g。。自由に回転させながら、RTE-100で傑作を生み出そう。4.8×3インチ(およそ12cm x 7.6cm)のペンタブレットは、作業領域の縦横比が黄金比に近く、ペンタブレットを0°、90°、180°、270°と簡単に回転させることができ、快適に描画することが可能です。 作業領域(携帯モード):38.1 x 76.2mm(1.5 × 3 inch)。 作業領域(パソコンモード):121.9 x 76.2mm(4.8 x 3 inch)。。ディテールを描写する。新開発のペン先で、普通のペンと同じように正確にコントロールしながら、自然に安定して書くことが可能になりました。8192段階の筆圧感知機能により、より細かい線まで繊細に表現することができます。さらに、ペンには2つのボタンがついており、あなたの癖に合わせて様々なショートカットを割り当てることができます。。プログラム可能なプレスキーで作業効率アップ。RTE-100の上面には4つのプログラム可能なプレスキーがあり、左利きと右利きの両方に対応し、筆の太さやキャンバスの大きさを調整するのに便利です。*ドライバーをダウンロードすることで、より多くの機能を利用することができます。。複数のOSやソフトウェアに対応。RTE-100は、Windows、Mac OS、Chrome OS、Android、Linux OSシステムを搭載したマルチデバイスに加え、PS、SAI、AI、CDR、Microsoft Officeなど、ほとんどのドローイングアプリやオフィスソフトに対応しています。
仕様デジタルペン:PW400、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴
付属品本体、ワイヤレスペン、替え芯、ペン先クリップ、Micro USBケーブル、取扱説明書、USBアダプタ
寸法(mm)アクティブエリア:121.9×76.2
質量(g)150
外形寸法(mm)185.7×138.2×6.3
精度(mm)±0.3
読取(mm)(高さ)10
インターフェースマイクロUSB
読取(率)>300PPS
解像度(読取)5080LPI
互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android 6.0 以上、ChromeOS 88 以上、Linux
キー(ショートカット)4個
RoHS指令(10物質対応)対応
筆圧レベル(感知)8192レベル
おしゃれなデザイン、強力なパフォーマンス。紙のような描き心地、そのパネルはアイデアを加速する.。目を引くフルカバーパネルデザインはコンパクトサイズでも十分なワークスペースを確保。上質な紙を思わせる質感を再現したことで、新しくも自然な描画体験を可能にしています.。効率的な作業を可能にするカスタムプレスキー.。左利き、右利きを問わず片手で作業ができるよう、上部に6つのカスタムプレスキーを配置。よく使う機能を割り当てることで作業効率を向上させることができます.。緻密な描画を可能にするコアテクノロジー.。デジタルペンPW400では電池不要のEMR技術を採用、電池も充電も一切不要です。クラストップレベルの8192段階筆圧感知機能と±60°の傾き検知機能が正確なコントロールを可能にしています.。モバイルでも使えるUSB-Type-Cポート搭載.。RTS-300のUSB-Type-CはAndroidスマートフォン/タブレットの接続にも対応。高額なPC不要でペンタブをすぐに使えます.。Android 6.0以上に対応、iOSは非対応です.。デバイスを選ばない高い互換性。Windows、macOS、Linux OS、Androidの各OS対応に加え、メジャーなドローアプリ・イラストアプリをサポート。自宅や職場、旅行中でも、RTS-300は頼もしいパートナーです。
仕様キーを押す:6個プログラム可能なエクスプレスキー、ペン:バッテリー不要 電磁共鳴、作業領域(Androidモード):56.3×100mm、作業領域(PCモード):160×100mm(6.3×3.9インチ)【OSサポート】Windows 7 以降, macOS 10.12以降 Android 6.0 以降
付属品本体ワイヤレスペン替え芯ペンホルダーUSBアダプタUSB-Cケーブル取扱説明書
寸法(mm)200×163×8.35
色コスモブラック/ブロッサム・ピンク
質量(g)229
圧力8192レベル
読取(mm)(可能高さ)10
インターフェースUSB-C
読取(速度)>300PPS
解像度ペン:5080LPI
傾き角(°)(検知)±60°
RoHS指令(10物質対応)対応
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS
付属品本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書
質量(kg)1.26
外形寸法(mm)423.5×253×12
出力電圧5V/2A
精度±0.3mm(センター)±2mm(コーナー)
読取(mm)(高さ)10
インターフェース3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-C
コントラスト比1000:1
スタンド折りたたみ式スタンドST300 20°/45°
輝度220nit (Max.)
表示色16.7M(8bit)
解像度1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI
使用温湿度範囲0~40℃/20~80%
保管温湿度範囲-20~60℃/10~90%
視野角89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10)
LCD仕様IPS
互換性【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2)
傾き角(°)(検知)±60
キー(ショートカットキー)10個
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧USB 5V
筆圧レベル(感知)8192レベル
応答時間(ms)25
材質(ガラス)アンチグレアガラス
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。