パソコン・タブレットPC・スマートフォン (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: HUIONすべて解除
Kamvas RDS-160 HUION 6日以内出荷
15.6インチKamvas RDS-160は、画面解像度1920x1080で、画像を細部まで表現することが可能です。また、広い視野角によりディスプレイの質とスムーズな視覚体験を保証します。色彩の美しさを実感してください。量子ドット技術を採用したKamvas RDS-160は、sRGB色域145%、最大1670万色を表現できるため、Kamvas RDS-160で見るすべての画像は躍動感に満ち溢れています。Kamvas RDS-160は、クリエイターのアイデアを忠実に再現することができます。まずはフルラミネートAGガラスから始めましょう。IPSスクリーンにアンチグレアガラスをフルラミネートし、カーソルとペン先のズレをなくし、精度を向上させ、視差を最小限に抑えます。AGガラスは反射を抑え、ペンとガラスとの摩擦を増加させているため、まるで紙の上で書いているかのような使い心地です。プレスキーで高い生産性を実現。10個のプログラム可能なプレスキーは、ユーザーをキーボードから解放し、描画の利便性を向上させるために考案されました。プレスキーの機能をカスタマイズすることで、より効率的な作業が可能になります。簡単な接続で効率的な制作が可能。Kamvas RDS-160は、USB-Cポートを2つ搭載しています。ユーザーは、フル装備のUSB-CケーブルまたはHDMIコネクタ付きの3in1ケーブルでノートパソコンやAndroidデバイス、スイッチに接続し、創作活動を円滑に行うことができます。* 接続するスマホ、タブレット、ノートパソコンのUSB-Cポートは、少なくともUSB3.1 GEN1データ転送プロトコルとDP1.2に対応している必要があります。* ディスプレイとAndroid端末を接続する場合は、別途電源が必要です。優れた互換性を実感してください。Kamvas RDS-160は、Windows、macOS、Chrome OS、Android OSを搭載したデバイスに対応し、様々な主流のデザイン・描画ソフトウェアにも対応しています。このペンディスプレイを使って、より多くのものを探求し、創造してみましょう。
仕様 フルラミネーション、アクティブエリア:344.16×193.6mm、色域:145% sRGB(量子ドット)、デジタルペン:PW517、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴、読取率:>220PPS 付属品 本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、お絵描き手袋、クリーニングクロス、3-in-1ケーブル、USB延長コード、電源アダプター、スタンド、Type C to Type Cケーブル、USB 電源ケーブル、取扱説明書 質量(kg) 1.26 外形寸法(mm) 423.5×253×12 出力電圧 5V/2A 精度 ±0.3mm(センター)±2mm(コーナー) 読取(mm) (高さ)10 インターフェース 3-in-1 USB-C(HDMI)、Full Featured USB-C コントラスト比 1000:1 スタンド 折りたたみ式スタンドST300 20°/45° 輝度 220nit (Max.) 表示色 16.7M(8bit) 解像度 1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲 0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90% 視野角 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様 IPS 互換性 【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 DP1.2) 傾き角(°) (検知)±60 キー (ショートカットキー)10個 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 USB 5V 筆圧レベル (感知)8192レベル 応答時間(ms) 25 材質(ガラス) アンチグレアガラス
Kamvas 13+K20 HUION 4日以内出荷 から 6日以内出荷
ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。より簡単に接続、より便利に、何よりも効率的に。ペンディスプレイKamvas13に人目を引くミッドナイトグリーン、ヴァイオレット 、コスモブラックの3色をご用意。ユーザーのスタイルに合わせ新たな選択肢を提供します。ケーブル1本で電源もカバー。Kamvas 13はノートPCのUSB端子でも駆動する低消費電力設計。5V出力のUSB端子にケーブルを接続するだけですぐにペンディスプレイをお使いいただけます。さあ、Androidでもクリエイティブを始めよう。Kamvas 13はペン型ディスプレイとしてAndroidデバイスとのUSB-C→USB-C接続に初めて対応。Kamvas 13でいつでもどこででもアイデアを表現。ゴージャス、そしてリアル。178度の広視野角と色域120%sRGBのフルHDMI IPSスクリーンが、鮮やかな色彩と緻密なディテールをイメージどおりに描出します。視差を抑えたフルラミネーション加工。防反射保護層を追加したフルラミネートスクリーンが多様な作業環境でも見やすさをキープ。視差を極限まで抑えるべく、ガラス層と表示部をよりシームレスに組み合わせました。防反射保護層が強い光源下においても反射をしっかり抑え、いつでもクリアな画面で気持ちよく作業ができます。
仕様 フルラミネーション、アンチグレアガラス:アンチグレアマットフィルム、デジタルペン:PW517、色域:120% sRGB、ペンセンシング技術:バッテリーフリー電磁共鳴 付属品 本体、ワイヤレスペン、ペンホルダー、替え芯、ペン先クリップ、3-in-1ケーブル、スタンド、USB延長コード、お絵描き手袋、クリーニングクロス、取扱説明書、K20 寸法(mm) アクティブエリア:293.76×165.24 質量(g) 980 外形寸法(mm) 366.5×217.4×11.8 出力電圧 5V/2A 精度(mm) ±0.5(センター)、±3(コーナー) 読取(mm) (高さ)10 インターフェース 機能をフルに活かすUSB Type-C搭載 読取 (率)266PPS コントラスト比 1000:1 スタンド ST300(オプション) 表示色 16.7M(8bit) 解像度 1920×1080(16:9)、(読取)5080LPI 使用温湿度範囲 0~40℃/20~80% 保管温湿度範囲 -20~60℃/10~90% 視野角 89°/89°(H)/89°/89°(V) (Typ.)(CR>10) LCD仕様 IPS 互換性 【OS】Windows 7 以上、macOS 10.12 以上、Android(USB3.1 GEN1)、Linux 傾き角(°) (検知)±60 キー (ショートカット)8個 RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電圧 DC5V 筆圧レベル (感知)8192レベル 輝度(cd/m2 ) 220 応答時間(ms) 25
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3