26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチTRENDnet翌々日出荷
ギガビットポート×24 SFPポート×2 100/1000Base-FX光ファイバーSFPモジュール対応 52Gbpsのスイッチング容量 IP30準拠の堅牢な金属製ハウジング 動作温度範囲 -40~70℃ LACP、STP/RSTP、VLAN、IGMPスヌーピング対応 IEEE 802.1p QoSおよびキュー制御に対応 CLI(コンソール/Telnet/SSH)、Web(HTTP)、SNMP v1 / v2c / v3による管理に対応 IGMPスヌーピング/MVR対応 ポート単位の帯域制御に対応 Ethernet Ring Protection Switching(ERPS)対応 19インチラックマウント対応金属筐体(取付キット付属)
仕様●ACL:送信元/宛先MACアドレス、送信元/宛先IPアドレス、送信元インターフェース、VLAN ID、EtherType、TCP/UDPポート番号(1~65535)●Access Control:802.1X認証(ローカルユーザーデータベース、RADIUS、ゲストVLAN割り当て)、DHCPスヌーピング/スクリーニング、管理アクセス用の信頼済みホスト/IPアクセスリスト、ポートセキュリティ/MACアドレス学習制限(各ポート最大100エントリ)、スタティック/ダイナミックARP検査●Multicast:IGMPスヌーピング v1 / v2 / v3、IGMPクエリア、IGMP高速リーブ/即時リーブ、最大256のマルチキャストグループ、スタティックマルチキャストエントリ●Quality of Service(QoS):802.1p クラス・オブ・サービス(CoS)、DSCP(Differentiated Services Code Point)、ポート単位の帯域制御、キュー制御方式:ストリクト・プライオリティ(SP)、ウェイテッド・ラウンドロビン(WRR)、ウェイテッド・フェア・キューイング(WFQ)●VLAN:802.1Q タグVLAN、MACベースVLAN、ポート分離、最大256のVLANグループ、ID範囲:1~4094●スパニングツリー:IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、BPDUフィルター、BPDUガード、ルートガード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム対応:10KB、転送モード:ストアアンドフォワード、転送能力:38.7Mpps(64バイトパケット時)●リンクアグリゲーション:スタティックリンクアグリゲーション、および 802.1ax / 802.3ad ダイナミックLACP(最大8グループ)●筐体:IP30準拠金属筐体、ファンレスパッシブ冷却、1Uラックマウント対応、接地端子、ESD保護(Ethernet):8kV 気中放電/4kV 接触放電、サージ保護(電源):1kV DC●管理情報ベース(MIB):MIB-II(RFC 1213)、Bridge MIB(RFC 1493)、RMON(グループ1、2、3、9:RFC 2819/RFC 1757)●管理機能:HTTP Web GUI、CLI:Telnet/SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5受信先)、RMON グループ 1/2/3/9、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード、再起動、初期化、管理者/読み取り専用ユーザー複数アカウント、ポート単位で省電力モードの有効/無効設定、スタティックMACエントリ、スタティックユニキャストエントリ、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)、Netlite デバイスマップ、ONVIF デバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用率、トラフィックモニター、ポートミラー:1対1、多対1、ストームコントロール:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先探索失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/Option 82、Modbus/TCP、ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)G8032v2セット内容TI-RG262i、クイックインストールガイド、コンソールケーブル(RJ-45 to RS-232)、ラックマウントキット質量(kg)3.46ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力20W外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×284×44(17.32×11.18×1.7インチ)機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護準拠規格IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3azインターフェースデバイス:ギガビットデータポート x 24、ギガビットSFPポート x 2、コンソールポート(RJ-45) x 1、固定2ピン電源端子、LEDインジケーター端子台2ピン、ワイヤー範囲:1.5mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~18、撚線(AWG)12~18、ワイヤーストリップ長さ:10~11mm動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、落下試験(IEC 60068-2-31)、振動試験(IEC 60068-2-6)MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
26ポート産業用ギガビットL2マネージドスイッチTRENDnet翌々日出荷
ギガビット PoE+対応ポート×24 SFPスロット×2 100/1000Base-FX光ファイバーSFPモジュール対応 685WのPoE給電容量 PoE Aliveチェック機能により応答しないPoE受電機器を自動再起動 52Gbpsのスイッチング容量 IP30準拠の堅牢な金属製ハウジング 動作温度範囲 -40~70℃ LACP、STP/RSTP、VLAN、IGMPスヌーピング対応 IEEE 802.1p QoS対応、キュー制御(スケジューリング)対応 CLI(コンソール/Telnet/SSH)、Web(HTTP/HTTPS)、SNMP v1/v2c/v3による管理に対応 IGMPスヌーピング/MVR対応 802.1p/DSCP/キュー制御(SPQ/WRR)QoS対応 ポート単位の帯域制御に対応 Ethernet Ring Protection Switching(ERPS)対応 19インチラックマウント対応金属筐体(取付キット付属) 過電流保護機能付きの複数電源入力に対応
仕様●ACL:送信元/宛先MACアドレス、送信元/宛先IPアドレス、送信元インターフェース、VLAN ID、EtherType、TCP/UDPポート番号(1~65535)●Access Control:802.1X認証(ローカルユーザーデータベース、RADIUS、ゲストVLAN割り当て)、DHCPスヌーピング/スクリーニング、管理アクセス用の信頼済みホスト/IPアクセスリスト、ポートセキュリティ/MACアドレス学習制限(各ポート最大100エントリ)、スタティック/ダイナミックARP検査●Multicast:IGMPスヌーピング v1 / v2 / v3、IGMPクエリア、IGMP高速リーブ/即時リーブ、最大256のマルチキャストグループ、スタティックマルチキャストエントリ●PoE:IEEE 802.3at準拠(各ポート最大30W給電)、PoE給電容量685W(48V DC入力時)、モードA対応(ピン1、2、3、6で給電)、PoE自動分類機能搭載、PoEポート優先順位/電力スケジューリング/PD生存確認機能対応、過電流・短絡保護機能搭載●Quality of Service(QoS):802.1p クラス・オブ・サービス(CoS)、DSCP(Differentiated Services Code Point)、ポート単位の帯域制御、キュー制御方式:ストリクト・プライオリティ(SP)、ウェイテッド・ラウンドロビン(WRR)、ウェイテッド・フェア・キューイング(WFQ)●VLAN:802.1Q タグVLAN、MACベースVLAN、ポート分離、最大256のVLANグループ、ID範囲:1~4094●スパニングツリー:IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、BPDUフィルター、BPDUガード、ルートガード●ハードウェアバージョン:Version V1●パフォーマンス:スイッチングファブリック:52Gbps、データバッファ容量:512KB、MACアドレステーブル:8Kエントリ、ジャンボフレーム対応:10KB、転送モード:ストアアンドフォワード、転送能力:38.7Mpps(64バイトパケット時)●リンクアグリゲーション:スタティックリンクアグリゲーション、および 802.1ax / 802.3ad ダイナミックLACP(最大8グループ)●筐体:IP30準拠金属筐体、ファンレスパッシブ冷却、1Uラックマウント対応、接地端子、ESD保護(Ethernet):8kV 気中放電/4kV 接触放電、サージ保護(電源):1kV DC●管理情報ベース(MIB):MIB-II(RFC 1213)、Bridge MIB(RFC 1493)、RMON(グループ1、2、3、9:RFC 2819/RFC 1757)●管理機能:HTTP/HTTPS Web GUI、CLI:Telnet/SSHv2、SNMP v1/v2c/v3、SNMPトラップ(最大5受信先)、RMON グループ 1/2/3/9、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード、再起動、初期化、管理者/読み取り専用ユーザー複数アカウント、ポート単位で省電力モードの有効/無効設定、スタティックMACエントリ、スタティックユニキャストエントリ、LLDP(Link Layer Discovery Protocol)、Netlite デバイスマップ、ONVIF デバイス検出、SNTP、SMTPアラート、Syslog、ポート統計/使用率、トラフィックモニター、ポートミラー:1対1、多対1、ストームコントロール:ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先探索失敗(最小制限:1pps)、ループバック検出、DHCPリレー/Option 82、Modbus/TCP、ERPS(Ethernet Ring Protection Switching)G8032v2セット内容TI-RP262i、クイックインストールガイド、コンソールケーブル(RJ-45 to RS-232)、ラックマウントキット質量(kg)3.58ポート数26電源入力48~57V DC、最大消費電力20W(PoE非使用時)、705W(PoEフル負荷時)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×310×44(17.3×12.3×1.7インチ)機能Netlite機器検出およびGUI上でのマップ表示、ポートセキュリティ:ポート単位のMACアドレス学習制限、DHCPリレー/Option 82対応、およびDHCPサーバースヌーピング/スクリーニング対応、広範な動作温度範囲、サージおよび静電気(ESD)保護準拠規格IEEE 802.1d、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1w、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.1ax、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atインターフェースデバイス:ギガビットPoE+ポート x 24、ギガビットSFPスロット x 2、コンソールポート(RJ-45) x 1、固定4ピン電源端子、LEDインジケーター、LED表示モードボタン(リンク/アクティビティ表示とPoE専用ポート状態の切替)端子台4ピン、ワイヤー範囲:1.5mm2~2.5mm2、単線(AWG)12~18、撚線(AWG)12~18、ワイヤーストリップ長さ:10~11mm動作温度(℃)-40~70動作湿度(%)最大95(結露なきこと)データ転送速度Ethernet:10Mbps(半二重)、20Mbps(全二重)、Fast Ethernet:100Mbps(半二重)、200Mbps(全二重)、Gigabit Ethernet:2000Mbps(全二重)、SFP:2000Mbps(全二重)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、衝撃試験(IEC 60068-2-27)、自由落下試験(IEC 60068-2-32)、振動試験(IEC 60068-2-6)MTBF(時間)475352(25℃時)、127076(70℃時)
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3