特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ギガビットPoE++給電アダプタ(GV-PA903BT)は、ネットワークカメラに対応する1ポートPoE++給電アダプタです。PoE++給電が必要な機器の電源をLANケーブルから供給することができます。 。 1ポートPoE++給電アダプタ 。 最大消費電力 95W
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
GV-APOE0810は、IPカメラに最適化された、10/100/1000M PoE+対応8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3at規格(PoE+)に対応し、装置全体で最大125WまでのPoE給電が可能です。 (4ポート使用の場合、1ポートあたり30W 、8ポート使用の場合1ポートあたり15.4Wの給電が可能) また、アップリンクポートを2つ搭載。 本体は、放熱性に優れた金属筐体を採用し、筐体の発熱を最大限抑えます。 主な特徴 10ポート10/100/1000BaseT(X)、8ポートPoE IEEE802.3at規格対応 8ポート使用時、1ポートあたり15.4W 最大消費電力125W LANモード PDアライブチェック対応 PoE接続(最長250m/転送速度10Mbps) 金属筐体/取付金具付属 GV-IPカメラシリーズ動作確認済モデル
1台
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。