最大4Kの高精細映像を映し出すことができます。ソフトをインストールすることなく、Webカメラとしても利用可能です。最大192倍ズームを搭載しています。
付属品ACアダプタ/USBケーブル/リモコン/HDMIケーブル用固定具/ケーブルタイ 等
寸法(mm)349×377×436(セットアップ時)
質量(kg)約3.0
電源DC12V(ACアダプタ付属)
メモリーUSB SD
ズーム光学ズーム:12倍 デジタルズーム:16倍
撮影範囲最大430×319mm(4:3比) 469×259mm(16:9比)
入力端子RGB×1 HDMI×1
撮像素子1/2.3インチ CMOS
フォーカス自動(ワンプッシュ/ズーム連動)/マニュアル
出力端子HDMI×1 RGB×1 USB×2
画素数1230万画素
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60fps(1080p/720p出力時)
1個
¥88,980
税込¥97,878
8日以内出荷
1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現。16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能。軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用。シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に。SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)。操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時)
電源(V)DC5
消費電力(W)6
出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160
レンズ撮影:f=2.0mm
センサー1/3.1インチ CMOS
対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT
記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB)
速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時)
総画素数1300万画素
撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比
フォーカスワンプッシュAF
出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin]
デジタルズーム16倍
内蔵マイク○(USBのみ)
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
専用アプリ不要で各種デバイスと接続可能 (iPad/iPhone/mac/Androidデバイス/Windowsデバイス/MA-1/MO-2/L-12W/Chromebook)。無線&有線接続可能。ディスカッションを活性化させる書き込み機能搭載。SDカード/USBメモリ/内蔵メモリに録画可能
適合認証方式(無線LAN):オープンシステム認証、WPA-PSK、WPA2-PSK、802.1x-EAP
質量(g)470
外形寸法(mm)幅:214 奥行:114 高さ:37
消費電力(W)24
電源DC12V /2A ( ACアダプタAC100V - 240V 50/60Hz)
使用温度(℃)0~40
対応オペレーティングシステム:Andorid 9.0
メモリーUSB :静止画/動画保存可能(音声含む)
適合端子入出力端子:USBホスト端子(TypeA)×4 (USB 2.0X3 + USB 3.0 X1) バスパワー有り (4ポート合計で1.5A)、対応デバイスクラス:HID、Mass storage、UVC、UAC、HUB USBタイプのマイクスピーカーを接続可能。
音声入力HDMI、Type-C入力、USBマイク、ネットワーク
使用湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
音声出力HDMI出力、USBスピーカー、ネットワーク
映像出力出力端子:HDMI出力端子(TypeA)×1、ネットワーク出力:映像ストリーミング、画面分割映像:無線、有線映像を最大4画面同時表示可能、ストレージ保存:内蔵 ストレージ、SDカード、USB メモリに保存可能
映像入力【有線】入力端子:HDMI(Type-A)×1、USB(Type-C)×1、HDMI入力対応機器:HDMI出力端子を搭載している映像機器・パソコン、HDMI音声:有、HDCP対応:無、USB(Type-C)入力対応機器:DisplayPort Alternate Mode映像出力に対応しているパソコン (Mac、ChromeBook)、USB音声:有、HDCP対応:無、【無線】対応ミラーリング プロトコル:AirPlay、Miracast(タッチバック有り)、Chromecast、ミラーリング対応OS:Mac OS(OS X 10.11以降)、iOS(iOS10以降)、iPad OS、Android OS(5.0以降)、Windows OS(8.1以降)、Chrome OS、入力対応解像度:最大解像度1920×1080p、音声:有、HDCP対応:無
内蔵マイク有(MEMSマイク×1)
ストレージ(内蔵)有、16GB(OS、アプリ含む)
有線LAN10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
SDカードSDスロット×1、SDおよびSDHCメモリカード(Class10以上)
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力。12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます。2K/60fpsの高フレームレート出力。5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます。外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができます。LEDランプとカメラヘッドが一体化
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書
適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック
質量(kg)5
外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時)
出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3
入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能
記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ
有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M
機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正
照明1 (LED)
ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍
外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL)
操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有
適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)
寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能
モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル
画質2K画質
音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコン
パネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式
適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞ / TELE端:20~∞
1個
¥249,800
税込¥274,780
9日以内出荷
12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ
適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)
質量(kg)約3.0(本体のみ)
外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)
電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)
表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)
入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)
レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8
対応映像静止:可能
記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)
有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)
機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。
速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)
総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素
ズーム光学:12倍
解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)
撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm
入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1
LED照明:白色LED
撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素
ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外
フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル
出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1
デジタルズーム16倍
インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1
明るさオート(レベル調整可能)
補正機能フリッカ:60Hz/50Hz
映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P
画像回転(°)0/90/180/270
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
軽量 & コンパクトな筐体。USB接続のみのシンプルインターフェース。USB Video Class対応・最大A3サイズ表示。8倍デジタルズーム。市販のネジを使った壁面への取り付けも可能
付属品USB2.0 ケーブル、クイックスタートガイド、保証書
適合焦点調節可能範囲:レンズ先端より:100mm ~ ∞
質量(g)約 630(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~+40
外形寸法(mm)幅:317 奥行:108 高さ:375(セットアップ時)、幅:337 奥行:108 高さ:54(収納時)
消費電力(W)2.5(USB 接続時)
電源USB バスパワー
レンズ(撮像)F=2.0
有効画素数水平:3280×垂直:2464
速度撮影:30fps (MAX)
使用湿度範囲30%~85%(結露なきこと)
解像度水平:1000TV 本以上 垂直:1000TV 本以上
外部制御機能USB2.0 タイプ B × 1
LED照明:白色 LED
撮像素子1/3.2 インチ CMOS 800 万画素
フォーカス自動(ワンプッシュ)
露出補正自動(露出レベル調整可能)
転送速度(Mbps)USB2.0 ハイ・スピード(480)
デジタルズーム8倍
音声内蔵マイク
撮像画積(mm)322×430(高さ:359 4:3 比
USBUSB2.0 準拠
1個
¥25,980
税込¥28,578
9日以内出荷
12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現。12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます。4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力。5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます。外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます。LEDランプとカメラヘッドが一体化
仕様最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比)※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能
付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシートメラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書
適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む)、フリーズ、マスク、白黒/操作ロック
質量(kg)5
外形寸法(mm)W297×D482×H478(セットアップ時)、W297×D482×H95(収納時)
出力(HDMI1.4対応)3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3840×2160/30fps、1920×1080/60fps、1280×720/60fps、(RGB)UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、1920×1080@60fps16:9、1280×720@60fps16:9、(USB3.0対応)UVC(映像)対応※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160@30fps)16:9、FHD(1920×1080@60fps)16:9、HD(1280×720@60fps)16:9、QUXGA(3200×2400@30fps)4:3、UXGA(1600×1200@30fps)4:3、XGA(1024×768@30fps)4:3、VGA(640×480@30fps)4:3
入力(入力切替)HDMI:タイプA×2、VGA:D-Sub×1※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能&RGBへの変換可能
記録方式再生:記録メディア:SDカード、USBメモリ、記録方式:動画MP4(映像:H.264、音声:AAC)、静止画JPEG、画像サイズ:4K/30fps、2K/60fps、2K/30fps、1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画、日付タイムスタンプ※USBメモリは静止画のみ
有効画素数3840×2160(16:9比)8.3M、3520×2640(4:3比)9.3M
機能画質:ホワイトバランス/フリッカー補正/明るさ調整/コントラスト調整/ノイズリダクション/輪郭補正/シェーディング補正/画素欠陥補正/ディストーション補正機能/高画質リサイズ機能/色収差補正
照明1(LED)
ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍
外部制御機能RS-232C、USB、リモコン、ネットワーク(WOL)、RS-232C/USB/リモコン
操作ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有
適合端子USBタイプB(USB3.0):映像出力、USBタイプA(USB2.0):USBメモリ&電源供給、USBタイプA(電源):電源供給(WHDIなど)
モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル
画質4K画質
音声入力:外部マイク、HDMI音声※内蔵マイク無し、出力:ライン出力
パネル(LCD)高画質(800×450 16:9比)5インチ静電容量方式
適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞/TELE端:20~∞
1個
¥339,800
税込¥373,780
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。