パソコン/周辺機器 :「アームマイク」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70 質量(g)親機:約280、子機:約70 周波数特性各10~15kHz 音量調節各6段階 インピーダンス(Ω)各8 最大出力(W)実用:各2 形式【マイク】ダイナミック 入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB 指向性親機:単一指向性、子機:全指向性 使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cm ケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2 消費電力(W)3 セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります