1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
猫の手の自撮り棒。 持ち手部分が、愛らしいフォルムのモフモフな猫の手になっており、シャッターボタンが、プニプニないつまでも触っていたい肉球になっています。 自撮り棒は、有線タイプだから、スマホのイヤホンジャックに差し込みだけ。 手元の肉球を押してカメラのシャッターが切れます。 とにかく自分撮りが簡単に、かっこよく撮影できます。 お使いのスマホのイヤフォンジャックにさすだけ。 シャッターは手元のボタンでパシャリ。 大きなスマートフォンでも設置可能。 iPhone6 Plusでも設置できます。 自然なアングルで自分撮りできる。 自分撮りスティックを使えば、好きなアングルで撮影したり、大勢で記念撮影するのも簡単。 長さも角度も自由自在。 手元でシャッターが切れる。 スマートフォンのカメラシャッターは手元のボタンを押すだけ。 セルフタイマー機能を使う必要はなく、シャッターチャンスを逃しません。 スティックは最長約95cm。 縮めると約23.5mm、136gなので、持ち運びもラクラクです。 スマートフォンホルダーを固定する部分は、角度調整可能で、様々な方向から撮影する事ができます。 iPhone6でもスマホでもデジカメでも。 スマートフォンホルダーは様々なサイズのスマートフォンに対応しています。 iPhone6 Plusのような大きなサイズのスマートフォンでもOK。 さらに三脚穴のあるデジタルカメラも取付できます。 ※デジカメの場合、手元のボタンでシャッターを切ることはできません。 セルフタイマーにて撮影してください。
仕様●サイズ:スティック/幅41×長さ235~1020×奥行19(mm)、ホルダー/幅110~134×長さ77~105×奥行26(mm)●重量:136g●対応端子:3.5mmイヤフォンジャック●対応スマートフォンサイズ:56~82mm●耐荷重:約500g●内容品:本体、ホルダー、ゴムキャップ、日本語取扱い説明書●重量(内容品含む):263g●保証期間:6ヶ月●ご注意事項●▼スマートフォンは付属しません。●▼一部スマートフォンではカメラアプリでシャッターを切る事が出来ません。その場合は別のカメラアプリをダウンロードし、使用してください。●▼シャッターが反応しない場合は、ケースから外して動作をご確認ください。●▼Androidの場合は標準のカメラアプリではご利用いただけない場合がございます。その場合は、「Camera360」など、別のカメラアプリでお試しください。(iPhoneでは標準のカメラアプリでご利用いただけます)●▼対応機器は、音量「+」ボタンをシャッターに割り当て可能なiPhone、スマートフォンです。●▼機器、OSにより正常に動作しない場合があります。●▼サポート情報・ご利用のiPhoneケースによっては、付属のケーブル端子がイヤフォンの奥まで差し込めない場合がございます。 アズワン品番67-9273-87
1個
2,898 税込3,188
欠品中

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります