パソコン/周辺機器 :「USBアダプター」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この商品はセンサーで自動的に開閉するスマートフォンホルダーで、スマホをホルダーに置くだけでセット完了!手間なしであっという間にホルダーにセットできます。 さらに、Qiに対応していますので、対応機種で使えば置くだけで充電も開始されます。 カーエアコン用取付アダプタも付属しているので、ダッシュボード以外でも取り付けることができます。 ホルダーにスマホを置くだけで、勝手にホルダーが動いてホールドしてくれます。 さらにワイヤレス充電対応でいちいち充電ケーブルを挿す必要もありません。 センサーで自動開閉ホルダーにはスマホをセットする台にセンサーが搭載されています。 スマホを置くとスイッチが入り両側のホールドが閉じてスマホが固定されます。 外すときはホルダーの左右側面にあるセンサーをタッチするとホールドが開き、スマホを外す事ができるようになります。 充電、給電はUSBからなので、車でも自宅でもどこでも簡単に使う事ができます。 ※USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて充電、給電ください。 ※スマートフォンがセットされたまま電源ケーブルを抜いてしまうと、スマートフォンを外すことができません。 電源ケーブルを外す前にスマートフォンをホルダーから取り外してください。 Qi対応本品はQiに対応しています。 Qi対応機器なら置くだけで充電が可能です。 充電用のUSBケーブルを接続する必要はありません。 取り付け方法ホルダーの取り付け方法は2種類あります。 ひとつはエアコンの送風口に設置する方法で、運転中の視界を遮らず快適にお使いいただけます。 もうひとつはダッシュボードに設置する方法です。 スマホがしっかりと見え、地図などを確認しやすく、エアコンの風を遮りません。 お好きな設置方法をお選びいただけます。 ※スマホを横向きで使う場合は、縦置きでスマホをホールドしてからホルダーを回転させてご使用ください。
仕様●サイズ(mm):ホルダー/幅98×高さ112×奥行50、アーム/幅65×長さ120~190×奥行65、エアコン用/幅35×高さ40×奥行55●重量(g):ホルダー/111、アーム/88、エアコン用/16●付属品:ホルダー、アーム、カーエアコン取付用アダプタ、USBケーブル(100cm)、日本語説明書●電源:USBより給電●対応供給電圧:2A以上(ワイヤレス充電使用の場合)●ワイヤレス充電:Qi対応機種(急速充電非対応)●保証期間:6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外のものは付属しません。●▼USBが装備されていない車でご利用の場合、USBシガーソケットチャージャー(別売り)やモバイルバッテリー(別売り)にて給電ください。●▼落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼分解しないでください。●▼修理・改造をしないでください。●▼スマートフォンは付属しません。●▼吸盤の吸着跡が残る場合があります。●▼吸着力が弱くなってきた場合、水で吸盤を洗って乾かしてください。吸着力が戻ります。●▼本製品をご利用において生じるiPhone・スマートフォン本体やデータの破損は、補償の対象外となります。●▼本製品に熱や異音、異臭などの以上が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番67-9274-05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サンコー(電子機器)iPhoneオートバックアップCube
パソコン不要!iPhoneのデータを充電しながら気軽にバックアップ!iPhoneで撮影した写真や動画など、充電する度に自動でバックアップをとることができるアダプターです。 パソコン不要で、いつものように充電を行うだけでバックアップOK!意識することなく小まめにバックアップができてしまいます。 充電するだけでiPhoneをバックアップ バックアップを毎日行うのは大変だけど、充電はケーブルに差すだけ。だから意識せずにバックアップを行うことができます。 通常iPhoneのバックアップをおこなうには、iCloudもしくはパソコンが必要になります。 しかしこの「iPhoneオートバックアップCube」はパソコンを用意する必要なし。 microSDカードをセットするだけでバックアップをとることができるのです。 1TBまでのmicroSDカードを使えるから、容量制限はありません。 簡単アプリで操作バックアップを行うにはApp Storeで【BackUp Cube】をダウンロード。 あとはLightningケーブルを接続することでバックアップ。 microSDカード内にあるデータをiPhoneに戻したり、自動ではなく手動でバックアップを行うことができます。 バックグラウンドで立ち上げておけば、アプリ画面を表示しなくても自動でバックアップします。 カードリーダーとしても使えますiPhoneのバックアップ以外にも、パソコン用のカードリーダーとして使用が可能。 非常にコンパクトなサイズなので、ノートパソコンと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。
仕様●サイズ:幅26×高さ27.5×奥行39(mm)●重量:15g●付属品:本体、日本語説明書●電源:USB(5V 1A)対応●SDカード:microSDカード(~1TBまで)●対応機種:iPhone(iPhone13/iPhone12/iPhone SE2/iPhone11 Pro max/iPhone11 Pro/iPhone11/iPhoneXS max/iPhoneXR/iPhoneXS/iPhoneX/ iPhone8 Plus/iPhone8/iPhone7 Plus/iPhone7/iPhoneSE/iPhone6s Plus/iPhone6s/iPhone6 Plus/iPhone6/iPhone5s/iPhone5C/iPhone5/ iPad Pro/iPad Air3/iPad Air2/iPad Air/iPad mini5/iPad mini4/iPad mini3/iPad mini2)●対応OS:iOS10以上(iOS15.0動作確認済)●MFI認証:なし●急速充電:非対応●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※本製品はMFI認証品ではありません。iOSのアップデートによりご利用できなくなる場合がございます。●▼※内容品に記載している以外のものは付属しません。Lightningケーブル、microSDカード、USB-ACアダプタは別途ご用意ください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番67-9274-31
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

PD急速充電対応ケーブル付きで計20枚のカードを収納可能。カードリーダーにもなる頑丈アルミボディのメモリーカードケース
仕様最大対応メディア:512GB セット内容本体(Type-Cケーブル×1本、変換アダプタ各種(Lightning×1個、microUSB×1個、Type-A×1個)、SIMピン1本が本体内部に収納)、ストラップ1本、日本語取扱説明書 材質硬質アルミニウム合金、ABS、PC素材 ブラック サイズ幅42×奥行160×高さ20(mm) 質量(g)約120 動作環境対応機種: Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、USB Type-C対応スマートフォン/タブレット(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがある必要があります。※Mac OSでは USB3.0対応のホストアダプタか USB3.0対応のポートを搭載し、OS10.2.7 以降をインストールした機種である必要があります。※上記以外では USB2.0以下で動作します。※USB3.0非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応のホストアダプタかUSB3.0対応のポートを搭載した機器である必要があります。) ケーブル長さ:約130mm PD 65W対応(※PD65Wを出すにはPD対応充電器が必要です) スロットSDメモリカード、microSDメモリーカード 収納枚数(枚)SDメモリーカード3、nanoSIMカード2、microSDメモリーカード15 SDカード3 USBUSB 3.0/USB2.0 microSDカード15
1個
4,800 税込5,280
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります