8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(電子機器)VESA変換プレート200x200
エコ商品
耐荷重(kg)30 付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)531 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

サンコー(電子機器)VESA200変換プレート3
エコ商品
耐荷重(kg)6 付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ 質量(g)1本:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

直径30~50mmまでのポールに大型モニターを取付できる、マウンターです。 VESA規格(ねじ穴位置)100×100、200×200、200×300、400×200に対応し、耐荷重も20kgなので、色々なポールに大型モニターを取り付けることができます。
セット内容本体、VESAネジ、取付ネジ、六角レンチ、モンキーレンチ、日本語説明書 質量(g)2900 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×230×250 保証期間12ヶ月 適合モニターサイズVESA規格対応(100×100mmから200×400mmに対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

この「液晶モニター壁掛けマウント」は安価なのにしっかりしています! 耐荷重も15kgとそこそこ大きいモニターも設置できます。取付簡単。 これでデスクの上やお部屋もすっきり!!
耐荷重(kg)15 付属品本体、モニター取り付けビス×4、木壁用取り付けネジ×2、コンクリート壁用ネジ×2、水平計測器 質量(g)380 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) サイズ(mm)115×115×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
欠品中

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム! 直径35mmのポールに取付可能。
付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書 質量(g)約2930 保証期間6か月 天板厚さ(mm)10~88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください) VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)対応ポール直径:35 パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

視線の高さまで上げられます。 モニターに付属している標準のスタンドでは、どうも低くて仕事がしにくい。 もう少し高さがあれば便利なのに… そう思ったことがある方必見です! お手持ちのモニターに取り付けるだけで、ぐっと作業が快適になる高さ調整可能なモニタースタンド! スタンドのアジャスタを緩めれば、高さを無段階調整することができます。 自身の目線の高さに固定できることで、目の疲れの軽減や作業効率の上昇にも繋がりますよ。 267mmから最大372mmまで高さ調整可能 標準的な高さから、最大372mmまで自由に高さを変えられるこのスタンド。 デスク環境に合わせてお好みの高さにセッティングすることができます。 32型までの大型モニターに対応 モニターサイズはなんと最大32型まで対応。 しっかり高さがあるから、大型モニターを取り付けても下に画面が接地してしまうこともありません。 角度を30度まで調整することができるため、自分の姿勢や座高に合わせて調整することができます。 また、24インチまでのモニターなら片手で左右180度に回転させて縦画面にすることも可能です。 本体はおよそ3kg、幅40cmとしっかりとした作りで安定感抜群。 大型モニターを取り付けてもグラグラせず、転倒しにくい仕様になっています。 最大高さにして13インチのノートPCと並べても、画面がかぶることなく作業することができますよ。 ※写真は13インチノートPCと24インチモニターを使用。
用途大型モニター対応の高さ調整できるモニタースタンド セット内容ネジ(小)×4、ネジ(大)×2、スパナ、スタンド、アーム、日本語取扱説明書 質量(kg)約3 タイプスタンドタイプ 取付方式ネジ固定式 耐荷重(kg)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267~372×398×252 保証期間購入日より6カ月 液晶モニター1台 適合モニターサイズ32 RoHS指令(10物質対応)対応 アームの可動方向垂直 対応VESA規格75mm×75mmまたは100mm×100mm
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

サンコー(電子機器)縦型3面ロングポールモニターアーム
エコ商品
モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。 縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。 またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。
耐荷重(kg)各6 付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ 質量(kg)5 高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200 保証期間1年間 VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンコー(電子機器)8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2
エコ商品
アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。 関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。
耐荷重(kg)6×2面 付属品アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。) 材質ダイキャストアルミ製 質量(kg)5 保証期間1年間 天板厚さ(mm)10~92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください) VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります