パソコン/周辺機器 :「ペアリング」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルとアナログを繋いで記録するプロダクツ『タログ』シリーズiPad用スタイラスペン。交換可能な極細のペン先はiPadの繊細な描画にぴったりです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐ使えます。また、ペン上部をダブルタップするだけで電源ONになるユーザーフレンドリー設計です。
仕様充電時間/連続動作時間:25分/11時間 材質ペン先:POM 寸法(mm)直径1.5×奥行9×高さ166.5 質量(g)13 電源内蔵リチウムイオン充電池(USB-C) 対応機種・iPad(第6~10世代、A16)・iPadAir(第3~5世代)・11インチiPadAir(M2、M3)・13インチiPadAir(M2、M3)・iPadmini(第5~6世代、A17Pro)・11インチiPadPro(第1~4世代、M4)・12.9インチiPadPro(第3~6世代)・13インチiPadPro(M4) 機能オートオフ(5分)、パームリジェクション、ペン先交換、傾き検知
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷

iPad 向けに繊細な描画をするためのタッチペンです。ペアリング不要で電源を入れるだけですぐに使い始められます。ペン先は交換可能で摩耗しても長く製品をご利用いただけます、充電用のUSB-C ポートはスライド式で格納されているのでポートの保護にも役立ちます。
適合機種2018 年以降に発売されたiPad、iPad 第6 ~ 10 世代、iPad Air 第3 ~ 5 世代、iPad mini 第5 ~ 6 世代、11 インチ iPad Pro、12.9 インチ iPad Pro 第3 ~ 6 世代、iPad Pro M4 モデル、iPad Air M2 モデル グレイ 商品タイプ本体
1個
8,598 税込9,458
9日以内出荷

多くの静電容量式タブレット端末での操作が可能な電池内蔵タッチペンです。手に馴染みやすい6角形の本体、2mmの細いペン先は低ストレスでデジタルへ移行できます。電源ボタンを押すだけで使えるのでペアリングなどの設定が不要で、簡単に使えるのが魅力。また、5分でオートオフ。80分の充電で約10時間連続で動作可能です。ペン先は交換可能だから長くご使用いただけます。替え芯3本が付属付。
セット内容充電用microUSBケーブル、替え芯×3pcs、ユーザーズガイド、保証書 材質(ペン先)シリコン 質量(g)16 電源内蔵リチウムイオン充電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)10(先端部2)×152 対応機種スマートフォン・タブレット 連続使用時間(時間)10 機能自動電源オフ(分):5 保証期間1年間 充電時間(分)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,098 税込7,808
7日以内出荷

iPad用アクティブスタイラス。 本製品は電源オンですぐに始められるiPad用アクティブスタイラスです。 追従性を過去製品よりも高めたことで正確で細かな書き込みが出来、文字の書き込みや簡単な図形の 作成も直感的に簡単に描くことが可能です。 また画面が手に触れていても反応するので使用時のストレスを大幅に軽減致しました。 Bluetoothでのペアリングなどの煩わしい設定も必要とせず、ボタンを押すだけで使用を開始できます。 また、ペン先が磨耗してもペン先を交換することが可能ですので長くお使い頂けます。
アズワン品番65-1832-47
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

まるでクーピーペンシルのような可愛いタッチペンができました。ブリキの缶でできたパッケージには本体の他、替え芯3本と充電用ケーブル(A-C)入り。 2mmの極細ペン先は狙った箇所にタッチができ、摩耗しても交換可能。多くのデバイスでご使用いただけるように汎用モードとiPadモードの切替ができ、iPadモードではボールペンで書くような高精密さです。 Bluetoothの操作も煩わしいペアリングも不要。電源を入れたらすぐ作業ができます。ペン上部のタッチセンサーで電源オンオフも楽々。
用途ワクワクするタッチペン。プレゼントにも セット内容本体、替え芯×3、充電用USBケーブル(A-C)約30cm、ユーザーズガイド、保証書 質量(g)11 電源内蔵リチウムイオン充電池 対応機種スマートフォン、タブレット、iPad第9/8/7/6世代、iPadAir第4/3世代、iPad mini第6/5世代、iPadPro11インチ第3/2/1世代、iPadPro12.9インチ第5/4/3世代 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約9×142 機能【パームリジェクション】汎用×/iPad〇 保証期間1年 オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約90 動作モード汎用/iPad 材質(ペン芯)シリコン 連続動作時間約15時間 ペン先径(Φmm)2.0
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」 ワイヤレスHDMI 信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現 スクリーンショットの保存が可能 プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショット 付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1 セット内容親機1台+子機2台セット 質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95 スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒) 電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず) 解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p 保証期間1年 保存湿度範囲5~93%(※結露無き事) LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中 スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード 動作湿度(%)20~80(※結露無き事) 保管温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)最大300[2T2R] ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動) 無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit) 映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC 音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1 音声LPCM(2ch) 動作温度範囲(℃)0~45 HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

プリンストンSimple Cast 子機のみ
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」 ワイヤレスHDMI 信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現 スクリーンショットの保存が可能 プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット 質量(g)約95 スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒) 電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず) 解像度480i/480p/1080i/720p/1080p 保証期間1年 保存湿度範囲5~93%(※結露無き事) LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中 スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード 動作湿度(%)20~80(※結露無き事) 保管温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)最大300[2T2R] ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動) 無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit) 映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC 音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1 音声LPCM(2ch) 動作温度範囲(℃)0~45 HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります