2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」 ワイヤレスHDMI 信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現 スクリーンショットの保存が可能 プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショット 付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1 セット内容親機1台+子機2台セット 質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95 スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒) 電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず) 解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p 保証期間1年 保存湿度範囲5~93%(※結露無き事) LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中 スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード 動作湿度(%)20~80(※結露無き事) 保管温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)最大300[2T2R] ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動) 無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit) 映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC 音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1 音声LPCM(2ch) 動作温度範囲(℃)0~45 HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

プリンストンSimple Cast 子機のみ
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」 ワイヤレスHDMI 信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現 スクリーンショットの保存が可能 プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット 質量(g)約95 スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒) 電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず) 解像度480i/480p/1080i/720p/1080p 保証期間1年 保存湿度範囲5~93%(※結露無き事) LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中 スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード 動作湿度(%)20~80(※結露無き事) 保管温度範囲(℃)-20~60 伝送速度(Mbps)最大300[2T2R] ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動) 無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit) 映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC 音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1 音声LPCM(2ch) 動作温度範囲(℃)0~45 HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります