パソコン/周辺機器 :「筆圧ペン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TLG-TPRMU はWindows/Chrome OS※1 に対応した電源内蔵型のタッチペンです。一般的な非電源搭載タッチペンと比較して、圧倒的な追従性能や繊細な書込みが可能です。ペン下部にはファンクションボタンを搭載し、クリック等の動作を行うことが可能です。筆圧検知、傾き検知にも対応しているので、ペンで紙に書きこむような繊細な表現力も兼ね備えています。
仕様●オートオフ機能(分):約3●充電ポート:USB-C●連続動作時間(時間):約110 セット内容充電用A-Cケーブル、替え芯×3、ユーザーガイド、保証書 寸法(mm)直径9×長さ167 質量(g)15 備考傾き検知、筆圧検知等はアプリやツールに依存します 対応機種WindowsOS、ChromeOS 搭載の対応機器 ※すべてのWindows / Chrome OS デバイスに対応しているわけではありません 機能筆圧検知、傾き検知、ファンクションボタン搭載、ペン先交換可能、マグネット吸着可能 充電時間(時間)約1
1本
7,598 税込8,358
6日以内出荷

Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に! 汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。 スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。 地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。 ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。 ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。 繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。 ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。 持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。 単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。 Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。 画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット 質量(g)約14(電池除く) 電源単6アルカリ乾電池 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143 対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末 保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。) 先端径(Φmm)1.6 商品タイプタッチペン本体 筆圧レベル1024
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング