パソコン/周辺機器 :「bluetooth usbアダプタ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンストンBT USBアダプタ
エコ商品
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)2 電源DC5V(USB給電) 寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19 適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy) 対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14 使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 消費電力(mW)300 通信速度最大2.0Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷

高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS 付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書 質量(g)63 スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7 対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。 センサーPAW3395 分解能50-26000 通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C 充電時間(時間)約6 使用時間(時間)約70
1台
7,398 税込8,138
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンストンHDMIビデオキャプチャー
エコ商品
EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース 質量(g)235 出力HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C] 電源USB-C 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×30 対応機種Windows/Mac/Android/iPhone 入力HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A] 最大解像度HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fps RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションPC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS) ビデオフォーマットMPEG4 (H.264+AAC) オーディオ入力3.5mm(モノラル) オーディオ出力3.5mm(ステレオ) 録画方式キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります